Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderhaken, VE 10 Stk, schwarz.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kleiderhaken
Kleiderhaken
Artikel-Nr.:
     103-657062
Hersteller:
     EUGEN WOLF Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     0523
EAN/GTIN:
     4250618254630
Suchbegriffe:
Garderobenhaken
Kleiderhaken
Mantelhaken
Türgarderobenhaken
Kleiderhaken, VE 10 Stk, schwarz.

VE à 10 Kleiderhaken, schwarz, aus Kunststoff, für Spinde.
Weitere Informationen:
Kategorie:
Schränke
Produkttyp:
Halterungen
Material:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Breite:
24 mm
Höhe:
59 mm
Stärke:
7 mm
Durchmesser:
17 mm
Weitere Suchbegriffe: garderobenhaken, Wolf, 657062 49, Ersatzteil, Ersatzteile, Haken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,561* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 36,10*
€ 42,96
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 35,02*
€ 41,67
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 34,67*
€ 41,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,85*
€ 39,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,96*
€ 38,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,77*
€ 36,62
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,61*
€ 30,48
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.