Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderbügel, massiver Rundstahl, verchromt, mit Hosenstange, VE 10 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kleiderbügel
Kleiderbügel
Kleiderbügel
Kleiderbügel
Artikel-Nr.:
     103-657066
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     8026
EAN/GTIN:
     4061753244871
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
kleiderbügel edelstahl 10 stück
holzkleiderbügel 10stück
Kleiderbügel, massiver Rundstahl, verchromt, mit Hosenstange, VE 10 Stk.

Aus massivem Rundstahl, Ø 7 mm, verchromt.
Weitere Informationen:
Material:
Massiv-Rundstahl
Farbe:
silber
Länge:
405 mm
Ausstattung:
mit Hosenstange
Durchmesser:
7 mm
Oberfläche:
verchromt
Höhe:
210 mm
Produkttyp:
Kleiderbügel
Weitere Suchbegriffe: kleiderbügel, 657066 49, Bügel, Garderobenbügel, Garderobenzubehör, Garderobenzubehöre, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,10*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 6,91* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 89,68*
€ 106,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 87,30*
€ 103,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 84,17*
€ 100,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 80,72*
€ 96,06
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 69,10*
€ 82,23
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.