Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsschuhe FLYING WING, grau, 1 Paar, Größe 41.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Berufsschuhe FLYING WING
Berufsschuhe FLYING WING
Artikel-Nr.:
     103-657515
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     2114-02-grau-Gr.41
EAN/GTIN:
     8435576202480
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Berufsschuhe FLYING WING, grau, 1 Paar, Größe 41.

Ölbeständig, antistatisch und metallfrei. Sohle EVA + Gummi. Rutschhemmend und stoßdämpfend. HRO.

Halbschuh aus wasserabweisendem Wildleder mit Mikrofaser-Einsätzen, dreidimensionales Futter, leicht und flexibel.
Weitere Informationen:
Obermaterial:
Wildleder
Größe:
41
Farbe:
grau
Norm:
EN ISO 20347:2012
Eigenschaft:
wasserabweisend
Schutzklasse:
O2
Rutschhemmungsklasse:
SRC
Produkttyp:
Berufsschuhe
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, halbschuh grey gr. 41, halbschuhe, halbschuh 41, DUNLOP, 657515 49, Arbeitsschutz, Arbeitsschutzausrüstung, Arbeitsschutzausrüstungen, Arbeitsschutzkleidung, Arbeitsschutzkleidungen, Arbeitssicherheit, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA, Schuh, Schuhe, Schutz, Schutzausrüstung, Schutzausrüstungen, Schutzkleidung, Schutzkleidungen, Sicherheitshalbschuh, Sicherheitskleidung, Sicherheitskleidungen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 58,40*
€ 77,69*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 59,31*
€ 77,70*
9 Tage
30
€ 7,90*
ab € 63,97*
€ 82,82*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 66,96*
€ 86,93*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 77,70*
€ 92,46
pro Paar
ab 2 Paar
€ 75,02*
€ 89,27
pro Paar
ab 3 Paar
€ 74,28*
€ 88,39
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,96*
€ 84,44
pro Paar
ab 10 Paar
€ 69,19*
€ 82,34
pro Paar
ab 500 Paar
€ 59,31*
€ 70,58
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 29,655* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.