Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUNLOP Flying Wing, steingrau, Größe 41 245148-YY


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-245148-YY
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     2114-83-41
EAN/GTIN:
     8435576202480
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
DUNLOP Flying Wing, steingrau, Größe 41 Halbschuh aus wasserabweisendem Wildleder mit Microfaser- Einsätzen dreidimensionales Futter leicht und flexibel metall- frei Sohle EVA + Gummi rutschhemmend HRO (beständig bis 300° C) ölbeständig antistatisch und stoßdämpfend SRC O2 ideal für lange Tragezeiten
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
215.00 mm
WIDTH GRO:
115.00 mm
DEPTH GRO:
350.00 mm
WEIGHT GRO:
1.300000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 58,40*
€ 77,69*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 59,31*
€ 77,70*
Lager 4445
30
€ 7,90*
ab € 63,97*
€ 82,82*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 66,96*
€ 86,93*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 82,82*
€ 98,56
pro Paar
ab 2 Paar
€ 81,23*
€ 96,66
pro Paar
ab 5 Paar
€ 76,72*
€ 91,30
pro Paar
ab 10 Paar
€ 75,19*
€ 89,48
pro Paar
ab 500 Paar
€ 63,97*
€ 76,12
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 31,985* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.