Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyamid-Rad, bruchsicher, Gleitlager, Rad-Ø x Breite 100 x 38 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Polyamid-Rad, bruchsicher
Polyamid-Rad, bruchsicher
Polyamid-Rad, bruchsicher
Artikel-Nr.:
     103-659137
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     100678
EAN/GTIN:
     4053357005040
Suchbegriffe:
Nylonrad
Polyamidrad
Polyamidrolle
polyamidrollen
Polyamid-Rad, bruchsicher, Gleitlager, Rad-Ø x Breite 100 x 38 mm.

Wartungsfrei, leichter Lauf. Abriebfest. Weitgehend beständig gegen viele verdünnte Säuren und Laugen. Temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C.
Weitere Informationen:
Bauform:
Rad
Radmaterial:
Polyamid
Felgenmaterial:
Polyamid
Raddurchmesser:
100 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h:
180 kg
Radbreite:
38 mm
Radlagerung:
Gleitlager
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +80 °C
Weitere Suchbegriffe: polyamidrad, Wicke, 659137 49, Apparaterad, Apparateräder, Apparaterolle, Apparaterollen, Bockrolle, Bockrollen, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzteil, Ersatzteile, Lenkrolle, Lenkrollen, Nylonräder, Polyamidräder, Polyamidrollen, Räder und Rollen, Rad und Rolle, Rolle, Rollen, Spurlose Rolle, Spurlose Rollen, Transportgeräterolle, Transportgeräterollen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 7,75*
ab € 3,29*
€ 4,98*
4 Tage
50
€ 7,90*
ab € 3,53*
€ 5,31*
Lager 103
10
Frei Haus
ab € 5,76*
€ 8,43*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.