Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad, KN 100/ 38/1G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     7EQBV-100678
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     100678
EAN/GTIN:
     4053357005040
Suchbegriffe:
Nylonrad
Polyamidrad
Polyamidrolle
polyamidrad wicke
Räder der Serie KN sind gespritzte Kunststoffräder aus hochwertigem Polyamid PA 6 in Farbe natur (weiß). Die Räder sind standardmäßig mit Gleitlager lieferbar.
Weitere Informationen:
Wicke Bezeichnung:
KN 100/ 38/1G
Raddurchmesser:
100 mm
Lagerung:
Gleitlager
Typ:
Rad
Bereifung:
Polyamid PA 6
Radbreite:
38 mm
Achslochdurchmesser:
12 mm
Einspannlänge:
40 mm
Nabenlänge:
40 mm
Tragfähigkeit:
200 kg
Weitere Suchbegriffe: polyamidrad, polyamidrollen, Rad, Räder, Rollen, Lenkrolle, Bockrolle, Fördertechnik, Führungsrolle, Bühnenrolle, Transportrolle, Möbelrolle, Schwerlastrolle, Kunststoffrad, Polyamid
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7EQBV
unbekannt
€ 7,75*
ab € 3,30*
€ 5,03*
3 Tage
80
€ 7,90*
ab € 3,54*
€ 5,37*
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 5,74*
€ 8,45*
Preise: Lager 7EQBV
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 7EQBV
Versand: Lager 7EQBV
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,75*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7EQBV
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.