Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlusshülsen, für PP-Band, Breite 16 mm, VE 2000 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschlusshülsen
Verschlusshülsen
Verschlusshülsen
Verschlusshülsen
Artikel-Nr.:
     103-659185
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17343
EAN/GTIN:
     4030198173435
Suchbegriffe:
PP-Verschlusshülsen
Verschlusshülse für PP-Band
Verschlusshülsen PP
Plastikband
Verschlusshülsen, für PP-Band, Breite 16 mm, VE 2000 Stk.
Weitere Informationen:
Für Bandbreite:
16 mm
Für Bandart:
PP
Form:
KU, halboffen
Oberfläche:
blank
Material:
Metall
Länge:
28 mm
Materialstärke:
0.5 mm
Produkttyp:
Verschlusshülsen
Weitere Suchbegriffe: Magazinverschlusshülsen, Verschlusshülsen, verschlusshülsen pp-band, verschlusshülsen, ratioform, 659185 49, Hülse, Hülsen, Verpackungsshop, Verschließhülse, Verschließhülsen, Verschlusshülse, Verschlussklammern
Angebote (24)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
34
pro Stück
€ 6,90*
ab € 42,48*
€ 53,47*
13 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,79*
ab € 42,45*
€ 53,49*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 42,75*
€ 55,31*
3 Tage
34
pro Stück
Frei Haus
ab € 40,52*
€ 55,38*
Lager 103
32
pro Stück
Frei Haus
ab € 45,08*
€ 57,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,84*
€ 68,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,80*
€ 67,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,23*
€ 66,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,72*
€ 61,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kartonage (ab € 45,08* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
19354
ab € 57,80*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17144
ab € 113,57*
Zubehör
Banholzer & Wenz
19176
ab € 54,42*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30702
ab € 49,17*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30314
ab € 26,97*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30345
ab € 29,94*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17148
ab € 35,72*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17149
ab € 35,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.