Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Verschlusshülsen

  Verschlusshülsen  (235 Angebote unter 30.803.215 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Verschlusshülsen“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Vs.-Hülse (2000St.) f. PP-Band, 16x28mm (23 Angebote) 
Verschlusshülse, 13 und 16 mm • Für PP-Kunststoffband • Karton à 2000 Stück
Banholzer & Wenz
4030198173435
€ 53,48*
pro Stück
 
 Stück
Vs.-Hülse (2000St.) f. PP-Band, 13x28mm (23 Angebote) 
Verschlusshülse, 13 und 16 mm • Für PP-Kunststoffband • Karton à 2000 Stück
Banholzer & Wenz
4030198173428
€ 0,02089*
pro Stück
 
 Stück
Verschlussschnallen für Spanngerät, geriffelt, 1000 Stk. (1 Angebot) 
Verschlusshülsen aus Metall `geriffelt` Stärke: 0,5mm, Länge: 28 mm für bis zu 13,0 mm breite PP-Umreifungsbänder passend zu unserem Spann- und Verschlussgerät `654-Luxus` Inhalt: 1000 Stk.
VEPATIM
DM-65400013-2
€ 0,02102*
pro Stück
 
 Stück
Verschlusshülsen 13mm breit, verzinkt, glattTyp: Metallverschlusshülse (12 Angebote) 
Für PP- und Polyesterband Verzinkt, glatt Zur Umreifung mit Standard-Spann- und Verschlussgeräten
TransPak
7750038
€ 0,04781*
pro Stück
 
 Stück
Magazinverschlusshülsen PP / WG offen, verzinkt MHUC 13 x 33 x 0,6 mm (1 Angebot) 
Produktbeschreibung: Gestapelte offene Verschlusshülse für PP-Band und textiles Band mit 13 mm Breite. Die Verschlusshülse ist speziell konzipiert für den central Magazincombi-Spanner PP MKUC PP 13...
Greiner Verpackungsgeräte
029803
€ 146,21*
pro 2.500 Stück
 
 Paket
WIHEDÜ Verschlusshülsen f. PG73/13, 1330 13x30mm (4 Angebote) 
WIHEDÜ-Verschlusshülsen für Palettenspanngeräte PG 73/13, 13,0 x 30mm Materialstärke 0,5mm
Willy Heckmann
590403
€ 0,0363*
pro Stück
 
 Stück
Verschlusshülsen 13mm breit, verzinkt, aufgerauhtTyp: Metallverschlusshülse (12 Angebote) 
Für PP- und Polyesterband Innen aufgerauht Speziell geeignet für das Einhebel-Verschlussgerät
TransPak
7750036
€ 0,06767*
pro Stück
 
 Stück
1000 Verschlussschnallen 16 mm (2 Angebote) 
Die selbstsperrenden Kunststoff-Schnallen sind besonders einfach in der Handhabung. Einfach das PP-Umreifungsband durch die Schnallen schieben und an den freien Enden ziehen, um das Band zu spannen...
RAJA
MFC916
€ 0,02901*
pro Stück
 
 Stück
Metallklemmen,f. Polyester-/Kompositband,B 13mm,phosphatiert (12 Angebote) 
Metallklemmen für Polyester- und Kompositband passend für Bandbreite 13 mm phosphatiert Zubehör: 141687 Polyester-Umreifungsband, LxB 850 mx13 mm, 4750 N, gewebt, weiß 208430 Spanngerät, f. Polyest...
Banholzer & Wenz
17430
€ 0,03044*
pro Stück
 
 Kartonage
Verschlusshülsen zu Packset 13 x 30 x 0,5 mm 1 PK = 1000 ST (1 Angebot) 
Verschlusshülsen zu Packset 13 x 30 x 0,5 mm 1 PK = 1000 ST Zum Verarbeiten mit Band-Verschlusszange Modell K13.
ZARUBA
65RU13
€ 50,60*
pro Packung
 
 Packung
Verschlussschnallen für Spanngerät, geriffelt, 100 Stk. (1 Angebot) 
Verschlusshülsen aus Metall `geriffelt` Stärke: 0,5mm, Länge: 28 mm für bis zu 13,0 mm breite PP-Umreifungsbänder passend zu unserem Spann- und Verschlussgerät `654-Luxus` Inhalt: 100 Stk.
VEPATIM
DM-65400013-2_100
€ 0,0482*
pro Stück
 
 Stück
Verschlusshülsen PP / WG halboffen, verzinkt HUC HD 13 x 33 x 0,6 mm (1 Angebot) 
Produktbeschreibung: Halboffene Verschlusshülse "A-Form" für PP-Band und textiles Band mit 13 mm Breite. Die Verschlusshülse ist geeignet für den central Combi-Spanner PP KUC PP 13 mm und Combi-Spa...
Greiner Verpackungsgeräte
019773
€ 71,63*
pro 2.000 Stück
 
 Paket
WIHEDÜ Verschlusshülsen, 1325 13x25mm (1 Angebot) 
WIHEDÜ-Verschlusshülsen für Palettenspanngeräte PG 73/13, 13,0 x 25mm Materialstärke 0,5mm
Willy Heckmann
590420
€ 0,03428*
pro Stück
 
 Stück
Verschlussklemme 25mm breit, verzinktTyp: Drahtverschlußklemme (12 Angebote) 
Für PP- und Polyesterband Verzinkt Zur Umreifung mittels Haspelspanner
TransPak
7750062
€ 0,12559*
pro Stück
 
 Stück
Metallklemmen,f. Polyester-/Kompositband,B 13mm,verzinkt (32 Angebote) 
Metallklemmen für Polyester- und Kompositband passend für Bandbreite 13 mm mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung Zubehör: 208430 Spanngerät, f. Polyesterband, f. Band B 13-19 mm 208434 Komposi...
Banholzer & Wenz
17410
€ 23,55*
pro Kartonage
 
 Kartonage
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   16   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Verschlusshülsen
^

Verschlusshülsen für eine sichere Fixierung des Umreifungsbandes

Verpackungsmaschinen wie das Folienschweißgerät und die Folienschweißzange arbeiten oftmals mit einer abweichenden Verschlusstechnik als andere Kartonverschließmaschinen. Maschinelle Umreifungssysteme wie Umreifungsautomaten und Umreifungsmaschinen versehen Verpackungen wie Kartonagen und Kartons zur Stabilisierung mit dem passenden Umreifungsband.Die Maschinen verschweißen das Packband direkt, sodass in diesem Falle keine gesonderten Verschlusshülsen benötigt werden. Soll das Plastikband hingegen nach dem manuellen Spannprozess mittels Bandspanner um die Kartonagen fixiert bleiben, so müssen die Verschlusshülsen mit der passenden Verschlusszange unter dem Spanndruck zusammen gepresst werden. Erst die Hülsen vermeiden ein Abrutschen oder Lösen vom Karton beim Verladen oder Transport.

Unterschiedliche Magazinverschlusshülsen für verschiedene Anforderungen

Abhängig davon, welche Magazinverschlusshülsen verwendet werden, bestimmt sich danach das konkrete Verschlussgerät zur Umreifung. Kombispanner sind dabei in der Lage, verschiedene Hülsen für Kompositband, PET / Polyester-Band, PP-Band oder anderweitiges Textilband sicher durch den Pressdruck der Verschlusszange zu verschließen. Mit dem Einhebel-Verschlussgerät und dem Akku-Umreifungsgerät lassen sich die Packbänder im Vorfeld gut auf Spannung bringen, um abschließend die Hülsen mit der Zange zu fixieren. Spezielle Stahl-Verschlusshülsen gewährleisten einen sicheren Halt durch den ringförmigen Verschluss und sollten vor dem Spannprozess auf beide Bandenden des Stahlbandes aufgezogen werden, um ein Höchstmaß an Verschlusssicherheit zu garantieren. Die Einbrennlackierung fungiert dabei im Außenbereich als Korrosionsschutz und vermeidet in feuchter Umgebung das Rosten der Verschlusshülsen.

Wirtschaftliche Sets mit passenden Verschlusshülsen

Die Verwendung von manuellen Verpackungsmaschinen wie dem Bandspanner und Stahlbandspanner oder alternativ maschinellen Alternativen richtet sich vorwiegend nach dem Versandaufkommen. Die passenden Verschlusshülsen stellen oftmals einen wesentlichen Bestandteil des Umreifungssets dar, das neben den Hülsen zusätzlich das Verschlussgerät und den passenden Bandspanner und die Verschlusszange umfasst. Die Elemente des Zubehörs lassen sich übersichtlich im Ablagekasten des Umreifungsbandabrollers oder des Stahlbandabrollwagens unterbringen. Um einem unerwünschten Überlappen des Packbandes in der Verschlusshülse vorzubeugen, stellt die maximale Bandbreite ein wichtiges Auswahlkriterium dar. Abhängig vom Bedarf können die Hülsen in abweichender Verpackungseinheit ausgewählt werden.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.