Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlusshülsen, für PP-, PET-Band, Breite 16 mm, VE 2000 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Verschlusshülsen
Verschlusshülsen
Verschlusshülsen
Verschlusshülsen
Artikel-Nr.:
     103-659215
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17349/B
EAN/GTIN:
     4030198173497
Suchbegriffe:
PET-Verschlusshülsen
Verschlusshülse für PET-Band
Verschlusshülsen PET
PP-Verschlusshülsen
Verschlusshülsen, für PP-, PET-Band, Breite 16 mm, VE 2000 Stk.
Weitere Informationen:
Für Bandbreite:
16 mm
Für Bandart:
PP, PET
Form:
KU, halboffen
Oberfläche:
geriffelt
Material:
Metall
Länge:
30 mm
Materialstärke:
1 mm
Produkttyp:
Verschlusshülsen
Weitere Suchbegriffe: Verschlusshülse für PP-Band, Verschlusshülsen PP, Plastikband, Stahl-Verschlusshülsen, Verschlusshülse für Stahlband, Verschlusshülsen Stahl, Magazinverschlusshülsen, Verschlusshülsen, verschlusshülsen, ratioform, 659215 49, Hülse, Hülsen, Verpackungsshop, Verschließhülse, Verschließhülsen, Verschlusshülse, Verschlussklammern
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,90*
ab € 67,14*
€ 84,99*
14 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 4,95*
ab € 68,16*
€ 86,41*
26 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 66,43*
€ 86,65*
26 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 69,33*
€ 87,82*
Lager 103
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 125,60*
€ 159,24*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 159,24*
€ 189,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 156,67*
€ 186,44
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 155,11*
€ 184,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 145,93*
€ 173,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 138,57*
€ 164,90
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 125,60*
€ 149,46
pro Paket
1 Paket enthält 2.000 Stück (ab € 0,0628* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
17147/B
ab € 812,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.