Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deskbike, MEDIUM, weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deskbike
Deskbike
Deskbike
Deskbike
Artikel-Nr.:
     103-659390
Hersteller:
     Worktrainer BV
Herst.-Nr.:
     DB1222-M
EAN/GTIN:
     7440807026040
Suchbegriffe:
659390 49
Bäckerfahrrad
Bäckerfahrräder
Bike
Deskbike, MEDIUM, weiß.

Erhöht die Konzentration. Stimuliert die Durchblutung der Oberschenkelmuskulatur. Sorgt für die gesunde Portion körperlicher Betätigung während der Arbeit. Höhenverstellbarer Sitz. Geräuschlos. Standfest und sicher. CE-zertifiziert.

Dieses einzigartige, patentierte Schreibtischfahrrad wird mit einem Sitz-Stehschreibtisch kombiniert und sorgt für eine gesunde Portion körperlicher Betätigung während der Arbeit. Mindesthöhe des Schreibtisches: 105 cm. Mit dem dazugehörigen Bluetooth-Sensor (nicht enthalten) können Sie Ihre Leistung einfach in der Deskbike-App tracken. Einstellbare Stufen: leicht bis schwer. Modell MEDIUM: geeignet für eine Körpergröße von 165 - 185 cm Höhe: 85 - 93 cm Breite: 50 cm Tiefe: 66 cm

Maximale Belastung: 120 kg.

Teilzerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Fahrräder
Einsatzart:
Standgerät
Eigenschaft:
höhenverstellbar, rutschfest, Widerstand einstellbar
Farbe:
weiß
Tiefe:
660 mm
Breite:
500 mm
Tragfähigkeit:
120 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 295,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,00*
€ 440,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,85*
€ 421,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 350,31*
€ 416,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,96*
€ 404,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,72*
€ 397,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,77*
€ 351,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Worktrainer BV
DB1241
ab € 24,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.