Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenschutzmatte ECOGRIP HEAVY, mit Noppen für Teppichböden, BxT 1800 x 1200 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenschutzmatte ECOGRIP HEAVY
Bodenschutzmatte ECOGRIP HEAVY
Bodenschutzmatte ECOGRIP HEAVY
Bodenschutzmatte ECOGRIP HEAVY
Artikel-Nr.:
     103-659638
Hersteller:
     RS Office
Herst.-Nr.:
     83-1800
EAN/GTIN:
     4024591001945
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
BSM Haftschicht
BSM Polycarbonat
Bodenschutzmatte ECOGRIP HEAVY, mit Noppen für Teppichböden, BxT 1800 x 1200 mm.

Für schwere Belastungen und Böden mit breiten Fugen. Strapazierfähig und langlebig. Aus mindestens 80% Rezyklat. Schwer entflammbar B1 nach DIN 4102. Für Fußbodenheizung geeignet.

Klare, kristalline Struktur gepaart mit hoher Lichtdurchlässigkeit und glasklarer Transparenz. Unliebsame Kratzer oder Flecken auf dem Boden werden kaschiert. Sehr hohe Schlag- und Bruchfestigkeit machen ECOGRIP HEAVY zu einer äußerst strapazierfähigen Bodenschutzmatte. Sie besteht zu mindestens 80% aus Rezyklat und ist robust und langlebig, gleichzeitig hoch kratzunempfindlich und temperaturbeständig. Durch ihre Stärke optimal geeignet für schwere Belastungen. Die Matte verhindert unnötigen Verschleiß und Abnutzung des Bodenbelags und garantiert eine uneingeschränkte Bewegungsfreiheit von Stuhlrollen etc. Die stumpfen Ankernoppen (3,2 mm) auf der Unterseite greifen in den weichen Flor und sorgen für Halt.
Weitere Informationen:
Form:
rechteckig
Breite:
1800 mm
Tiefe:
1200 mm
Material:
Polycarbonat
Farbe:
transparent
Eigenschaft:
befahrbar, bodenschützend, rutschhemmend
Einsatzbereich:
für Teppichböden
Mattenstärke:
2.4 mm
Produkttyp:
Bodenschutzmatten
Weitere Suchbegriffe: BSM Teppichböden, Bodenschutzmatten, Bürostuhlunterlage, bodenschutzmatte transparent teppichboden ecogrip, bsm polycarbonat, bsm polycarbonat 1200x1800, 659638 49, Bodenmatte, Bodenmatten, Bodenschutzmatte, Matte, Matten, Schutzmatte, Schutzmatten, Sicherheitsmatte, Sicherheitsmatten, Stuhlunterlage, Stuhlunterlagen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 87,41*
€ 110,54*
€ 5,50*
ab € 85,66*
€ 116,16*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 101,74*
€ 130,68*
€ 4,95*
ab € 100,52*
€ 130,73*
7 Tage
13
Frei Haus
ab € 107,51*
€ 135,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,68*
€ 155,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,41*
€ 149,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 124,16*
€ 147,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,89*
€ 143,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,82*
€ 137,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,74*
€ 121,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RS Office
83-1100
ab € 58,90*
Sonstiges
RS Office
83-1300
ab € 69,36*
Sonstiges
RS Office
83-1500
ab € 78,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.