Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akustik-Tischtrennwand, Höhe 600 mm, hellgrau, Breite 1600 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akustik-Tischtrennwand
Akustik-Tischtrennwand
Akustik-Tischtrennwand
Artikel-Nr.:
     103-659706
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     659706
EAN/GTIN:
     8712752111140
Suchbegriffe:
Tischtrennwand
tischtrennwand
Akustik-Tischtrennwand, Höhe 600 mm, hellgrau, Breite 1600 mm.

Absorbiert und reduziert störende Geräusche und sorgt für eine angenehme und bessere Raumakustik. Einfache und leichte Montage mit 2 Klemmen an eine Tischplatte mit einer Stärke von 15 mm bis zu 34 mm. Pflegeleichte Filzoberfläche auch als Pinnwand verwendbar. Absorberklasse C, hoch absorbierend, Brandschutzklasse B nach EN 13501-1. Ideal zum Einsatz an Teamarbeitsplätzen bei gegenüberstehenden Tischen. Geeignet auch für höhenverstellbare Schreibtische. Steigerung der Konzentration durch abgeschirmten Arbeitsplatz.

Akustisch wirksame Tischtrennwand aus 18 mm dickem Filz. Das Filzmaterial ist nachhaltig, da es aus recycelten PET-Flaschen hergestellt wird. Lieferung inklusive zwei Tischklemmhaltern.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
600 mm
Gesamtbreite:
1600 mm
Gesamttiefe:
18 mm
Wandmaterial:
PET-Filz
Wandfarbe:
hellgrau
Weitere Suchbegriffe: eurokraft basic, 659706 49, Absorber, Abtrennung, Abtrennungen, Akustikelement, Akustikelemente, Akustiktrennwände, Akustikwand, Akustikwände, Bürotrennwand, Bürotrennwände, Funktionswand, Hygieneschutz, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Paneele zur Raumtrennung, Paneel zur Raumtrennung, Raumteiler, Raumtrenner, Raumtrennwand, Raumtrennwände, Schalldämmung, Schalldämmungen, Schalldämmwand, Schalldämmwände, Schallschutzwand, Schallschutzwände, Schreibtischaufsatz, Schreibtischaufsätze, Schreibtischtrennwand, Schreibtischtrennwände, Sichtschutzwand, Sichtschutzwände, Stellwand, Stellwände, Systemtrennwand, Systemtrennwände, Tischaufsatz, Trennwand, Trennwände, Trennwandsystem, Trennwandsysteme, Zwischenwand, Zwischenwände
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 231,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,17*
€ 346,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,60*
€ 333,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 277,80*
€ 330,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,85*
€ 322,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,78*
€ 321,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,03*
€ 274,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.