| |
|
| Artikel-Nr.: 103-659842 Herst.-Nr.: 3-521-36 EAN/GTIN: 7333008003883 |
| |
|
| | |
| Lochwand, für höhenverstellbaren Arbeitstisch, BxH 896 x 480 mm.
Für die übersichtliche Werkzeuglagerung über der Arbeitsfläche. Montage zwischen zwei Lochsäulen. Passende Werkzeughaken gleich mitbestellen (Zubehör).
Lochwand mit Vierkantlochung 9 x 9 mm / Lochabstand 38 mm von Lochmitte zu Lochmitte. Aus lackiertem Stahlblech, 1,5 mm stark. Montage an zwei Rastersäulen (Zubehör) mittels rückseitigen Einhängenasen.
Für die rückseitige Montage von Lochwänden an einen elektrisch höhenverstellbaren Arbeitstisch sind ein Anbau-/Montagerahmen , zwei Montagebügel sowie zwei Rastersäulen erforderlich. Bitte gleich mitbestellen. Weitere Informationen: | | Breite: | 896 mm | Höhe: | 480 mm | Material: | Stahlblech, lackiert | Farbe: | basaltgrau RAL 7012 | Produkttyp: | Zubehör |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |