Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nassklebeband, einfache Ausführung, VE 12 Rollen, braun, Bandbreite 60 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Nassklebeband
Nassklebeband
Nassklebeband
Nassklebeband
Artikel-Nr.:
     103-660191
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     660191
EAN/GTIN:
     4260270820494
Suchbegriffe:
Nass-Klebeband
Nassklebeband
Papier-Klebeband
Papier-Packband
Nassklebeband, einfache Ausführung, VE 12 Rollen, braun, Bandbreite 60 mm.

Umweltfreundlich, biologisch abbaubar. Unempfindlich gegen Kälte, Hitze, Licht oder Feuchtigkeit. Starker, sicherer Verschluss für ein sauberes Erscheinungsbild. Unbemerktes Öffnen nicht möglich.

Nassklebebänder aus gummiertem Kraftpapier, braun oder weiß. Materialgewicht 75 g/m².

Individueller Druck auf Anfrage. Nassklebeband Umweltfreundlich und biologisch abbaubar mit pflanzlichem Kleber. Unempfindlich, manipulationssicher und verschlussfest durch organische Verbindung zwischen Klebestreifen und Karton.
Weitere Informationen:
Klebeart:
Nass-Kleber
Trägermaterial:
Kraftpapier
Bandbreite:
60 mm
Bandlänge:
200 m
Kerndurchmesser:
70 mm
Farbe:
braun
Materialstärke:
75 g/m²
Produkttyp:
Nassklebebänder
Weitere Suchbegriffe: Papierklebeband, Papierpackband, nassklebeband 60mmx200m, papier klebeband, papier-packband 200m, eurokraft basic, 660191 49, Klebeband, Klebebänder, Klebefilme, Klebestreifen, Maschinen-Verbrauchsmaterial, Maschinen-Verbrauchsmaterialien, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Nassklebebänder, Packband, Packbänder, Packmaterial, Packmaterialien, Paketband, Paketbänder, Verpackungsband, Verpackungsbänder, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
27
Frei Haus
ab € 50,51*
€ 67,43*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 66,05*
€ 85,14*
5 Tage
22
Frei Haus
ab € 81,49*
€ 102,68*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 67,43*
€ 80,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 64,70*
€ 76,99
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 64,06*
€ 76,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 62,92*
€ 74,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 60,46*
€ 71,95
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 57,05*
€ 67,89
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 50,51*
€ 60,11
pro Paket
1 Paket enthält 12 Rollen (ab € 4,20917* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HADE Heinrich Dornseifer
1601601
ab € 81,55*
Ähnlich
HADE Heinrich Dornseifer
1601701
ab € 97,32*
Ähnlich
Eurokraft
660205
ab € 56,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.