Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsbehälter, für Schutzstöpsel/Haarnetze/Schutzbrillen/Schuh-Cover, Kunststoff.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsbehälter
Sicherheitsbehälter
Sicherheitsbehälter
Artikel-Nr.:
     103-666913
Hersteller:
     Skipper
Herst.-Nr.:
     Disp01
EAN/GTIN:
     0701304769517
Suchbegriffe:
Gehörschutz-Spender
Gehörschutzspender
Haarnetz
Haarschutznetz
Sicherheitsbehälter, für Schutzstöpsel/Haarnetze/Schutzbrillen/Schuh-Cover, Kunststoff.

Praktische Ergänzung am Pfosten. Für verschiedene Anwendungen geeignet, z.B. Ohrstöpsel, Schutzbrillen, Haarnetze.
Weitere Informationen:
Länge:
263 mm
Breite:
230 mm
Höhe:
255 mm
Produkttyp:
Spezialbehälter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
16
Frei Haus
ab € 21,55*
€ 30,61*
€ 4,95*
ab € 34,17*
€ 45,87*
€ 4,95*
ab € 34,29*
€ 45,87*
€ 8,95*
ab € 37,80*
€ 53,67*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Skipper
Bin01
ab € 32,64*
Zubehör
Skipper
Post01
ab € 28,48*
Zubehör
Skipper
CORD01
ab € 24,22*
Zubehör
Skipper
Post02
ab € 26,20*
Zubehör
Skipper
Sign01
ab € 29,95*
Zubehör
Skipper
Pad01
ab € 24,23*
Zubehör
Skipper
Post04
ab € 12,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.