Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Sammelbehälter
>
Artikel
Skipper Pfosten- und Sockelmanschette Schwarz Sicherheits-Absperrung, H.Barr. 185mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-8853650
Hersteller:
Skipper
Herst.-Nr.:
Post04
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
sammelbehälter schwarz
sammelbehälter
skipper sammelbehälter
Barrierentyp = Pfosten- und Sockelmanschette
Farbe = Schwarz
Höhe der Barriere = 185mm
Skipper Pfosten- und Sockel-Manschette. Dieser innovative Pfosten und Sockel-Manschette von Skipper transformiert das Skipper Pfosten und Sockel-System in eine freistehende Abfall-, Recycling- und Sicherheitsspender-Lösung (mit den zusätzlich erhältlichen Skipper Recyclingbehältern und/oder Spendern wie erforderlich). Schnell und einfach zu montieren, trotz Hinzufügen der Manschette bleibt weiterhin der Einsatz von Skipper Gurtband-Einheiten, A4-Schildtafeln oder Warnlichtern auf der Oberseite der Pfosten für eine wirklich vielseitige Lösung möglich. MERKMALE und VORTEILE:. . Die Pfosten und Sockel-Manschette ermöglichen den Anbau von zwei Recyclingbehältern und zwei Spendern oder Handdesinfektionsmittel-Halterungen Sorgt für bequeme Sicherheitsstationen wo erforderlich Bietet einen alternativen Einsatz für den Pfosten oder Straßenpylon von Skipper Kann zusammen mit der A4-Schildtafel von Skipper verwendet werden Mit einem sicheren Einrastsystem zum Befestigen an einem Pylon oder Pfosten Verschiedene Farben verfügbar
Weitere Informationen:
Barrierentyp:
Pfosten- und Sockelmanschette
Farbe:
Schwarz
Höhe der Barriere:
185mm
... >
Gebäude- und Arbeitssicherheit
>
Absperren und Leiten
>
Absperrungen
Weitere Suchbegriffe:
8853650
,
Gebäude- und Arbeitssicherheit
,
Absperren und Leiten
,
Absperrungen
,
Skipper
,
Post04
,
Site Safety
,
Traffic Management & Crowd Control
,
Safety Barriers
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,54*
€ 17,70*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 12,56*
€ 18,45*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 12,56*
€ 18,45*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kunststoff-Pfosten, Höhe 1000 mm, Pfosten-Ø 125 mm.
Skipper
Post01
ab € 25,34*
Zubehör
Pfostenfuß, Kunststoff, befüllbar.
Skipper
Post02
ab € 24,68*
Zubehör
Skipper Barrierepfosten Rot Sicherheits-Absperrung, H.Barr. 1.0008m
Skipper
Post01-R
ab € 25,38*
Zubehör
Skipper Barrierepfosten Silber Sicherheits-Absperrung, H.Barr. 1.0008m
Skipper
Post01-S
ab € 25,36*
Zubehör
Skipper Bernsteingelb Sicherheitsleuchte
Skipper
Light01
ab € 45,62*
Zubehör
Skipper Versenkbarer Absperrposten Rot, Weiß Sicherheits-Absperrung L.Band 9m
Skipper
Skipper01-R R/W
ab € 67,00*
Zubehör
Skipper Versenkbarer Absperrposten Schwarz, Gelb Sicherheits-Absperrung L.Band 9m
Skipper
Skipper01-S B/Y
ab € 67,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen