Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsauffangwanne, für Teilereinigungsgeräte, LxBxH 480 x 405 x 297 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherheitsauffangwanne
Sicherheitsauffangwanne
Sicherheitsauffangwanne
Artikel-Nr.:
     103-666916
Hersteller:
     IBS Scherer
Herst.-Nr.:
     2120021
EAN/GTIN:
     4030209200211
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Sicherheitsauffangwanne, für Teilereinigungsgeräte, LxBxH 480 x 405 x 297 mm.

Sicheres Aufnehmen wassergefährdender Stoffe gemäß des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG).

IBS-Auffangwannen werden gefertigt nach der Richtlinie über die Anforderungen an Auffangwannen aus Stahl (StawaR) und sind mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) gekennzeichnet. Die Auffangwanne ist geeignet zum umweltgerechten und sicheren Lagern von wassergefährdenden Stoffen (Reinigungsmittel). Die Auffangwane ist aus 3-mm-Stahlblech gefertigt, pulverbeschichtet und TÜV-geprüft. Die Sicherheitsauffangwanne WF ist passend für die Teilereinigungsgeräte Typ F2, F2-D, G-50-W, G-50-I.
Weitere Informationen:
Kategorie:
Reinigung
Produkttyp:
Ersatzteile/Zubehör
Material:
Stahl, pulverbeschichtet
Farbe:
blau
Breite:
405 mm
Höhe:
297 mm
Länge:
480 mm
Stärke:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: auffangwanne stahl, auffangwanne, IBS Scherer, 666916 49, Auffangbehälter, Auffangschale, Auffangschalen, Auffangwanne für Kleingebinde, Auffangwannen, Auffangwannen für Kleingebinde, Blechwanne, Blechwannen, Einhängewanne, Einhängewannen, Ersatzteil, Ersatzteile, Fahrwanne, Fahrwannen, Faltwanne, Faltwannen, Flächenschutzwanne, Flächenschutzwannen, Kabelwanne, Kabelwannen, Kleingebindewannen, Notfallwanne, Notfallwannen, Ölwanne, Ölwannen, Regalwanne, Regalwannen, Sicherheitsbehälter, Sicherheitswanne, Sicherheitswannen, Stahl-Flachwanne, Stahl-Flachwannen, Stahlwanne, Stahlwannen, Unterbauwanne, Unterbauwannen, Wanne, Wannen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 194,09*
€ 240,93*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 198,16*
€ 241,52*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 200,00*
€ 243,73*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 225,48*
€ 273,94*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 218,08*
€ 277,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,93*
€ 286,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,04*
€ 279,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 232,69*
€ 276,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,98*
€ 264,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,20*
€ 253,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,09*
€ 230,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.