Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne Typ WF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Auffangwanne Typ WF
Auffangwanne Typ WF
Auffangwanne Typ WF
Artikel-Nr.:
     302blb-5803783
Hersteller:
     IBS Scherer
Herst.-Nr.:
     2120021
EAN/GTIN:
     4030209200211
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne, Typ WF • Material: Stahlblech pulverbeschichtet • Farbe: blau • Auffangvolumen: 50 l • TÜV-baumustergeprüft • Gefertigt nach der Richtlinie über die Anforderungen an Auffangwannen aus Stahl (StawaR) und mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) gekennzeichnet Hinweis: Passende Auffangwanne zum Teilereinigungsgerät Typ F2, G-50-I und G-50-W.
Weitere Informationen:
Markenname:
IBS
WGNr.:
282
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
2120021
Herstellername:
IBS Scherer GmbH
Maße L x B x H:
480 x 405 x 297 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: auffang-wanne stahl, auffang wanne, Teilereiniger, Teilereinigung, Teilereinigung-Zubehör, 9900065744, 00065744
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 193,66*
€ 244,86*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,59*
€ 245,45*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 201,40*
€ 247,69*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 227,78*
€ 299,70*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 268,18*
€ 324,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,45*
€ 292,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,62*
€ 288,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,91*
€ 271,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,67*
€ 262,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,59*
€ 237,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.