Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlschrank-Caddy ASISTO, auf Rollen, RAL 9016 verkehrsweiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kühlschrank-Caddy ASISTO
Kühlschrank-Caddy ASISTO
Artikel-Nr.:
     103-666926
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     54780-000|S10077
EAN/GTIN:
     4061261038634
Suchbegriffe:
Glastür-Kühlschrank
Glastürkühlschrank
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Kühlschrank-Caddy ASISTO, auf Rollen, RAL 9016 verkehrsweiß.

Luftschallemission 56 dB, Jahresenergieverbrauch ca. 347 kWh, Energieeffizienzklasse D. Schubladentraglast 40 kg. Rollbar.

Kühlschrank-Caddy ASISTO - Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion, doppelwandig gedämmt, mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit. Mobil auf 4 Maxi-Lenkrollen, die vorderen festellbar. Kühlschrank mit 62 Litern Fassungsvermögen, innen 3 verstellbare Zwischenböden und LED-Beleuchtung. Kühlschrank-Tür mit Sichtfenster aus Glas für direkten Einblick, abschließbar über Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln. Darunter 3 Schubladen voll ausziehbar, auf langlebigen Teleskopschienen mit End-Selbst-Einzug und Soft-Stopp, bedienerfreundliche, an den Seiten durchgehende Griffleisten, Schubladenblenden aus Stahl. 13 mm HPL-Abdeckplatte aus Hochdruckschichtstoff. Eine Einbausteckdose 2-fach 230 V unterhalb der Abdeckplatte mit integrierter Kabelklappe und 3 m Zuleitung. Obere Schublade mit Besteckfach und Kleinteileschubkasten aus Edelstahl, mittlere Schublade mit variabler Einrichtung für Tassen und Gläser, untere Schublade für Teller und Untertassen. Maße HxBxT 1157 x 430 x 600 mm. Inneneinrichtung: schwarzgrau RAL 7021.
Weitere Informationen:
Höhe:
1157 mm
Breite:
430 mm
Tiefe:
600 mm
Korpusmaterial:
Stahl, lackiert
Korpusfarbe:
verkehrsweiß RAL 9016
Ausstattung:
Kühlschrank (3 Fächer), Schubladen mit Besteckfach, Kleinteilschubkasten, Einrichtung für Tassen und Gläser
Anzahl Schubladen:
3 Stück
Beleuchtung:
mit Beleuchtung
Weitere Suchbegriffe: Kühlschrank-Caddy, Kühlschrankcaddy, c+p kühlschrankcaddy, glastür kühlschrank, haushaltskühlschrank eek d, C+P, 666926 49, Bewirtung, Bewirtungen, Kühlschrank, Kühlschränke, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.727,49*
€ 1.926,81*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.749,42*
€ 1.927,34*
40 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.951,60*
€ 2.130,57*
Frei Haus
ab € 2.086,82*
€ 2.272,07*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.926,81*
€ 2.292,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.870,53*
€ 2.225,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.851,83*
€ 2.203,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.802,33*
€ 2.144,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.760,93*
€ 2.095,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.727,49*
€ 2.055,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
54780-000|S10031
ab € 1.555,47*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
54780-010|S10019
ab € 1.555,49*
Ähnlich
k.A.
291971
ab € 1.955,48*
Ähnlich
k.A.
291973
ab € 1.954,24*
Ähnlich
k.A.
291970
ab € 1.958,42*
Ähnlich
k.A.
291972
ab € 1.957,85*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
54780-010S10013
ab € 1.761,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.