Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlschrank-Caddy ASISTO, auf Rollen, RAL 9006 weißaluminium.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kühlschrank-Caddy ASISTO
Kühlschrank-Caddy ASISTO
Artikel-Nr.:
     103-666932
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     54780-000|S10007
EAN/GTIN:
     4053597530524
Suchbegriffe:
Glastür-Kühlschrank
Glastürkühlschrank
Kühlschrank-Caddy
Kühlschrankcaddy
Kühlschrank-Caddy ASISTO, auf Rollen, RAL 9006 weißaluminium.

Luftschallemission 56 dB, Jahresenergieverbrauch ca. 347 kWh, Energieeffizienzklasse D. Schubladentraglast 40 kg. Rollbar.

Kühlschrank-Caddy ASISTO - Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion, doppelwandig gedämmt, mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit. Mobil auf 4 Maxi-Lenkrollen, die vorderen festellbar. Kühlschrank mit 62 Litern Fassungsvermögen, innen 3 verstellbare Zwischenböden und LED-Beleuchtung. Kühlschrank-Tür mit Sichtfenster aus Glas für direkten Einblick, abschließbar über Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln. Darunter 3 Schubladen voll ausziehbar, auf langlebigen Teleskopschienen mit End-Selbst-Einzug und Soft-Stopp, bedienerfreundliche, an den Seiten durchgehende Griffleisten, Schubladenblenden aus Stahl. 13 mm HPL-Abdeckplatte aus Hochdruckschichtstoff. Eine Einbausteckdose 2-fach 230 V unterhalb der Abdeckplatte mit integrierter Kabelklappe und 3 m Zuleitung. Obere Schublade mit Besteckfach und Kleinteileschubkasten aus Edelstahl, mittlere Schublade mit variabler Einrichtung für Tassen und Gläser, untere Schublade für Teller und Untertassen. Maße HxBxT 1157 x 430 x 600 mm. Inneneinrichtung: schwarzgrau RAL 7021.
Weitere Informationen:
Höhe:
1157 mm
Breite:
430 mm
Tiefe:
600 mm
Korpusmaterial:
Stahl, lackiert
Korpusfarbe:
weißaluminium RAL 9006
Ausstattung:
Kühlschrank (3 Fächer), Schubladen mit Besteckfach, Kleinteilschubkasten, Einrichtung für Tassen und Gläser
Anzahl Schubladen:
3 Stück
Beleuchtung:
mit Beleuchtung
Weitere Suchbegriffe: glastürkühlschrank, C+P, 666932 49, Bewirtung, Bewirtungen, Kühlschrank, Kühlschränke, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.812,67*
€ 2.067,22*
Frei Haus
ab € 1.866,03*
€ 2.135,42*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.067,22*
€ 2.459,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.999,42*
€ 2.379,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.979,43*
€ 2.355,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.918,21*
€ 2.282,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.866,13*
€ 2.220,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.812,67*
€ 2.157,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.