Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapptisch F25, BxT 1200 x 600 mm, Platte Ahorn-Dekor, Gestell alusilber.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klapptisch F25
Klapptisch F25
Klapptisch F25
Artikel-Nr.:
     103-668309
Hersteller:
     Sodematub
Herst.-Nr.:
     25-TPMU126EA
EAN/GTIN:
     4061753246547
Suchbegriffe:
Klapp-Tisch
Klapptisch
Stehklapptisch
120x60cm klapptisch ahorn
Klapptisch F25, BxT 1200 x 600 mm, Platte Ahorn-Dekor, Gestell alusilber.

Platte 25 mm stark. Robuste Abstandshalter. Klapp- und stapelbar. Stabiles Stahlgestell. Höhenausgleichsschrauben.

Sauber verarbeitete Klapptische mit 25 mm starker Platte und Kunststoff-Umleimer. Robuste Mechanik mit integrierten Abstandshaltern, dadurch lassen sich zusammengeklappte Tische problemlos und pfleglich stapeln. An den Längsseiten zusätzliche Versteifungszargen aus Stahl, schwarz pulverbeschichtet. Schickes Doppel-T-Fußgestell mit Höhenausgleichsschrauben.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Plattenfarbe:
Ahorn-Dekor
Gestellfarbe:
alusilber
Gestellausführung:
Doppel-T-Fuß-Gestell
Breite:
1200 mm
Tiefe:
600 mm
Funktion:
klappbar
Plattenstärke:
25 mm
Höhe:
740 mm
Gestellmaterial:
Stahl, pulverbeschichtet
Tischplattenmaterial:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet, mit ABS-Kanten
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: klapp tisch, klapp-tisch 160x80, 668309 49, Bürotisch, Bürotische, Falttisch, Falttische, Klappbarer Tisch, Klappbare Tische, Klapptische, Mehrzwecktisch, Mehrzwecktische, Multifunktionstisch, Multifunktionstische, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Universaltisch, Universaltische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 229,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,45*
€ 340,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,17*
€ 331,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 275,38*
€ 327,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,17*
€ 316,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,14*
€ 315,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,44*
€ 273,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.