Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Schranksysteme
>
Flügeltürenschrank
>
Artikel
Sichtfenster-Flügeltürschrank, HxBxT 1000 x 930 x 500 mm, 1 Fachboden, lichtgrau / rubinrot.
Menge:
Stück
Produktinformationen:
C+P Möbelsysteme
Lager 103
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-677250
Hersteller:
C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
8821-055 S10192
EAN/GTIN:
4064615243784
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Sichtfenster-Flügeltürschrank, HxBxT 1000 x 930 x 500 mm, 1 Fachboden, lichtgrau / rubinrot.
Praktische Beistellschränke mit Sichtfenstern für Ordnung und Übersicht sowie kurze Suchzeiten. Ideal auch für die Umsetzung von KAIZEN und KVP. Hohe Gehäusetragkraft von 450 kg, Bodentragkraft von 70 kg. Türöffnungswinkel 180° - keine störenden Türen in Gängen usw.
Die praktischen Beistellschränke mit Sichtfenstern aus Acrylglas und Flügeltüren in außen liegenden Scharnieren (Türöffnungswinkel 180°). Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung. Genial einfach: Durch direkten Blick auf die Schrankinhalte ersparen Sie sich lästiges Suchen und aufwändige Beschriftungssysteme. Zudem wird in Sichtfenster-Schränken automatisch mehr Ordnung gehalten. Verdecktes Schließgestänge. Dreiriegeliges Griffschloss Ergo-Lock 4.0: zum Schließen einfach zudrücken, auch mit Handschuhen einfach bedienbar. Schrankoberseite mit Gummiriefenmatte. Acrylglastüren, direkter Blick auf die Schrankinhalte ergeben weniger Suchzeiten und mehr Ordnung. 1 verzinkter, höhenverstellbarer Fachboden.
Auf Anfrage auch mit PIN-Code oder Transponder-Schloss lieferbar. Außerdem: über 150 Farbkombinationen ohne Mehrpreis lieferbar!
Weitere Informationen:
Höhe:
1000 mm
Breite:
930 mm
Tiefe:
500 mm
Innenbreite:
928 mm
Innenhöhe:
855 mm
Innentiefe:
453 mm
Sockelhöhe:
100 mm
Konstruktion:
verschweißt
Innenausstattung:
1 Fachboden
Gehäusetraglast:
450 kg
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Flügeltür-Schrank
,
Flügeltüren-Schrank
,
Flügeltürenschrank
,
Flügeltürschrank
,
Stahlflügeltürenschrank
,
Allzweckschrank
,
Mehrzweck-Schrank
,
Mehrzweckschrank
,
Multifunktions-Schrank
,
Multifunktionsschrank
,
Universal-Schrank
,
Universalschrank
,
Vielzweck-Schrank
,
Vielzweckschrank
,
Material-Werkzeugschrank
,
WKZ-Schrank
,
Werkzeug-Schrank
,
Werkzeugschrank
,
flügeltürenschrank lichtgrau 1 boden
,
material werkzeugschrank
,
werkzeugschrank 500 mm tief
,
C+P
,
677250 49
,
Arbeitsplatzschrank
,
Arbeitsplatzschränke
,
Beistellschrank
,
Beistellschränke
,
Flügeltürenschränke
,
Flügeltürschränke
,
Materialschrank
,
Materialschränke
,
Nachhaltig
,
nachhaltige Produkte
,
nachhaltiges Produkt
,
Nachhaltigkeit
,
Schrank
,
Schränke
,
Schränke mit Sichtfenster
,
Schrank mit Sichtfenster
,
Sichtfensterflügeltürenschrank
,
Sichtfenster-Flügeltürenschrank
,
Sichtfenster-Flügeltürenschränke
,
Sichtfensterschrank
,
Sichtfensterschränke
,
Sideboard
,
Sideboards
,
Stahlschrank
,
Stahlschränke
,
Werkstattschrank
,
Werkstattschränke
,
Werkzeugschränke mit Sichtfenster
,
Werkzeugschrank mit Sichtfenster
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 506,13*
€ 603,51*
Lager 9587
36 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 519,69*
€ 605,14*
Lager 769
20 Tage
3
€ 38,00*
ab € 493,90*
€ 606,01*
Lager 4223
52 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 544,50*
€ 632,28*
Lager 3551
52 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 587,99*
€ 679,60*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 603,51*
€ 718,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 574,03*
€ 683,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 568,30*
€ 676,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 561,09*
€ 667,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 531,77*
€ 632,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 506,13*
€ 602,29
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Auffangwanne verzinkt, Auffangvolumen ca. 20 Liter
C+P Möbelsysteme
8921-3725|
ab € 35,51*
Zubehör
C+P aufschiebare Stahl-Aktenstütze
C+P Möbelsysteme
4222-25|S10000
ab € 16,59*
Zubehör
C+P aufschiebare Stahl-Aktenstütze
C+P Möbelsysteme
4222-25|S10001
ab € 16,61*
Zubehör
C+P Einlegeboden lackiert
C+P Möbelsysteme
1050-80|S10000
ab € 21,62*
Zubehör
C+P Einlegeboden lackiert
C+P Möbelsysteme
1050-80|S10002
ab € 21,60*
Zubehör
C+P Einlegeboden verzinkt
C+P Möbelsysteme
8921-80|
ab € 17,35*
Zubehör
C+P Einlegeboden verzinkt, 2 fach verstärkt
C+P Möbelsysteme
8921-802|
ab € 36,29*
Zubehör
C+P Stahl-Hängerahmen
C+P Möbelsysteme
1050-811|S10000
ab € 136,50*
Zubehör
C+P Stahl-Untergestell mit 4 Füßen, 7021
C+P Möbelsysteme
9984-00|S10000
ab € 84,64*
Zubehör
C+P Stahlkopfplatte, 7035
C+P Möbelsysteme
1125-110|S10000
ab € 75,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen