Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Körperhygiene
>
Seifen
>
Spenderseife
>
Handwaschschaum
>
Seifenspender
>
Artikel
Sonnenschutz STOKODERM, LSF 50, Inhalt 1 l, ab 12 Stk, parfümfrei.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-678698
Hersteller:
Schloemer
Herst.-Nr.:
63501-0122-100
EAN/GTIN:
4016208103166
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodycreme
Hautcreme
Hautpflegecreme
Körperbutter
Sonnenschutz STOKODERM, LSF 50, Inhalt 1 l, ab 12 Stk, parfümfrei.
Duftfrei, wasserfest, schweißresistent. Schutz vor UV-A-, UV-B- und UV-C-Strahlen.
Duftstofffreies, wasserfestes und schweißresistentes Sonnenschutzmittel mit LSF 50. Mit breitem Wirkspektrum für den professionellen Gebrauch. Schützt die Haut vor den schädlichen Auswirkungen von UV-A-, UV-B- und UV-C-Strahlen. 1000-ml-Kartusche.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Liter
Lieferumfang:
1 Flasche mit 1 l
Produkttyp:
Hautpflege
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Körpercreme
,
Pflegecreme
,
Hand-Creme
,
Hand-Maske
,
Handcreme
,
Handpflege-Creme
,
Handpflegecreme
,
Handlotion
,
Handschutzlotion
,
Hautschutzemulsion
,
Hautschutzlotion
,
Handschutzcreme
,
Hautschutzcreme
,
Cremeseifenspender
,
Flüssigseifenspender
,
Hotelseifenspender
,
Lotionspender
,
Seifencremespender
,
Seifenschaumspender
,
Seifenspender
,
Sonnenschutz-Creme
,
Sonnenschutz-Lotion
,
Sonnenschutzcreme
,
Sonnenschutzlotion
,
Sonnenschutzspray
,
Sun Lotion
,
cremeseifenspender 1000ml
,
cremeseifenspender
,
handcreme 1000ml
,
SC Johnson
,
678698 49
,
Hautpflege
,
Hautpflegecremes
,
Hautschutzlotions
,
Sonnencreme
,
Sonnencremes
,
Sonnenschutz
,
Sonnenschutzcremes
,
Sonnenschutze
,
UV-Schutzcreme
,
UV-Schutzcremes
Angebote
(32)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4157
12 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 38,74*
€ 47,42667*
Lager 302
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 38,32*
€ 49,24*
Lager 8685
2 Tage
2
1
pro Stück
€ 6,80*
ab € 41,82*
€ 53,74*
Lager 1498
1 Tag
96
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 43,59*
€ 55,86*
Lager 103
7 Tage
unbekannt
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 54,87*
€ 64,04*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 64,04*
€ 76,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,57*
€ 73,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück (
entspricht € 768,48* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WHB1LDS White with blue logo 1 l Spender 1 lDeb Spender (blaues Logo)
SC Johnson
WHB1LDS
ab € 18,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen