Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Dentalbedarf
>
Zahnarztbedarf
>
Dental-Instrumente
>
Injektion, Infusion
>
Desinfektionsmittel
>
Händedesinfektionsmittel
>
Desinfektionsmittelspender
>
Artikel
WHB1LDS White with blue logo 1 l Spender 1 lDeb Spender (blaues Logo)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
1955-2001809633
Hersteller:
SC Johnson
Herst.-Nr.:
WHB1LDS
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
'Deb-STOKO WHB1LDS Deb? Cleanse 1 L
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
WHB1LDS
Werksnummer:
2598607030
Gewicht netto Kg:
0,460000
Gewicht brutto Kg:
0,460000
Ursprungsland:
GB
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Spender für Waschraum-Reinigungsprodukte
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
... >
Technischer Handel
>
Lager 1955
>
Deb Stoko
Weitere Suchbegriffe:
Desinfektionsspender
,
Hand-Desinfektionsmittel Spender
,
Wandspender für Desinfektionsmittel
,
Cremeseifenspender
,
Flüssigseifenspender
,
Hotelseifenspender
,
Lotionspender
,
Seifencremespender
,
Seifenschaumspender
,
Seifenspender
,
cremeseifenspender 1000ml
,
cremeseifenspender
,
seifenschaumspender deb
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 281
13 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 20,26*
€ 25,58*
Lager 1955
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 18,60*
€ 27,03*
Lager 4157
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,50*
ab € 18,50*
€ 27,77*
Lager 8580
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 21,81*
€ 31,29*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 21,98*
€ 31,32*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deb Stoko Stokolan® Light PURE Hautpflegecreme RES1L 1l
STOKO
RES1L
ab € 13,36*
Zubehör
SC Johnson Duschgel Estesol® Hair & Body, 1000ml/Kartusche
SC Johnson
HAB1L
ab € 6,98334*
Zubehör
SC Johnson Hautschutzcreme Stokoderm® Aqua PURE, unparfümiert, 1000ml/Kartusche
SC Johnson
SAQ1L
ab € 25,16334*
Zubehör
SC Johnson Hautschutzcreme Travabon®, bei starker Belastung, 1000ml/Kartusche
SC Johnson
TVC1L
ab € 22,09334*
Zubehör
SC Johnson Lotion Estesol® PURE, für leichte Verschmutzungen, 1000ml/Kartusche
SC Johnson
PUW1L
ab € 4,60*
Zubehör
SCJ Professional Clear FOAM Schäumender Handreiniger, Geruchlos , Kartusche, transparent, 1L
SC Johnson
CLR1L
ab € 9,49*
Zubehör
SCJ Professional Schutzcreme Geruchlos, 1L Kartusche
SC Johnson
UPW1L
ab € 14,89*
Zubehör
Sonnenschutz STOKODERM, LSF 50, Inhalt 1 l, ab 12 Stk, parfümfrei.
Schloemer
63501-0122-100
ab € 38,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen