| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-679680 Herst.-Nr.: 13055 EAN/GTIN: 4103810130557 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hand-Kurbelpumpe, für Öle, Heizöl, Diesel, mit Auslauf, 18 l/min.
Für Öle bis SAE 90, selbstschmierende, nicht aggressive Medien, Diesel, Heizöl, Petroleum etc. Leichtgängiger Kurbelbetrieb und exzellente Saugleistung. Für 60-/200-/220-Liter-Behälter. Vollständig zerlegbar - leicht zu reinigen.
Hand-Drehkolbenpumpe mit Auslaufbogen. Für 60-/200-/220-Liter-Behälter. Ideal zum Befüllen von Maßgefäßen, Messbechern, Vorratskannen und Kanistern. Technische Daten Förderleistung: 0,3 l/Umdrehung, Förderleistung bei 60 Umdrehungen/min: 18 l/min (Diesel) Fördermedien: Öle bis SAE 90, selbstschmierende, nicht aggressive Medien, Heizöl, Diesel, Petroleum Einsatz: 60-/200-/220-Liter-Behälter Anwendung: Zum Befüllen von Maßgefäßen, Messbechern, Vorratskannen und Kanistern Länge dreiteiliges Saugrohr: 355 - 955 mm Fassverschraubung: G 2'' a Spezifikation Mit Auslaufkrümmer , Ansaugfilter und Fassadapter G 2''. Teleskopsaugrohr in der Länge einstellbar (von 355 bis 955 mm). Pumpe ohne Abgabeschlauch - Abgabeschlauch-Komplettset als Zubehör gleich mitbestellen. Besondere Merkmale Leichtgängiger Handkurbelbetrieb ohne Irritationen. Exzellente Saugleistung durch höchste Bauteilpräzision. Sehr kompakte Bauweise. Schlagfestes Pumpengehäuse. Rutschfester Griff. Abdichtung der einzelnen Bauteile erfolgt ausschließlich mittels Dichtungen. Montage, Inbetriebnahme und Behälterwechsel ohne Werkzeug. Komplett zerlegbar - leicht zu reinigen. 3 Jahre Garantie bei Verwendung des mitgelieferten Saugkorbes (ohne Verschleißteile).
Bitte beachten: Bei unklarer Medieneignung bitte vorab die Beständigkeit der Pumpe anfragen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung Pumpe: | Handpumpe mit Teleskopsaugrohr | Für Medien: | Öle, selbstschmierende Flüssigkeiten, nicht aggressive Medien, Heizöl, Diesel, Petroleum | Pumpenmaterial: | Druckguss, schlagfest | Fördermenge: | 18 l/min |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Manuelle Fasspumpen, handbetätigte Ölpumpe, Abfüllpumpe, Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, Handkurbelpumpe, Handkurbelrotationspumpe, Kurbelpumpe, pressol kurbelpumpe, handkurbelpumpe, fasspumpe aggressive medien, PRESSOL, 679680 49, Abfüllpumpen, Abschmiertechnik, Behälterpumpen, Dieselpumpe, Dieselpumpen, Drehkurbelpumpe, Drehkurbelpumpen, Fasspumpe, Getriebeölpumpe, Getriebeölpumpen, Handdrehkurbelpumpe, Handdrehkurbelpumpen, Handkolbenpumpe, Handkolbenpumpen, Handkurbelpumpen, Handpumpe, Handpumpen, Heizölpumpe, Heizölpumpen, Kanisterpumpe, Kanisterpumpen, Kurbelpumpen, Kurblepumpe, Mineralölpumpe, Mineralölpumpen, Ölpumpe, Ölpumpen, Pumpe, Pumpen, Schmiermittelhandling, Schmierstoffhandling, Schmiertechnik, Stabpumpe, Stabpumpen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 46,36* | € 68,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 103 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 52,79* | € 68,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 34 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 58,95* | € 73,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 59,59* | € 74,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 99,05* | € 120,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 103 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 103 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 103 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|