Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressol 13 055 SRL 980 Fasspumpe 18000 ml/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X596432
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     13 055
EAN/GTIN:
     4103810130557
Suchbegriffe:
Drehkolbenpumpe
Fass-Handpumpe
Hand-Fasspumpe
Hand-Kolbenpumpe
Teleskopsaugrohr (13 094) in der Länge einstellbar (von 355 bis 955 mm)
Mit Ansaugfilter (13 097 003)
Fassadapter G 2'' (04 464 001)
Auslaufkrümmer (81 112)

Leichtgängiger Handkurbelbetrieb
Die Pumpe ist 360° stufenlos positionierbar
Variables Teleskoprohr bzw. Saugrohr von 355 mm bis 955 mm
Montage, Inbetriebnahme und Behälterwechsel ohne Werkzeug
CNC gefertigt, dadurch bester Pumpwirkungsgrad
Schlagfestes Pumpengehäuse
Mittels Dichtungen abgedichtet
Komplett zerlegbar - leicht zu reinigen
Einsatz: behälter für 60/200/220 l
Anwendung: zum Befüllen von Maßgefäßen, Messbechern, Vorratskannen, Kanistern und Maschinen
Auslauf. Auslaufkrümmer
Länge dreiteiliges Saugrohr (mm): 355 - 955
Fassverschraubung: G 2'' a
Werkstoff Pumpengehäuse: schlagfester Zinkdruckguss ZL 410
Farbe Kurbel: silber

Fördermedien:
selbstschmierende und nicht aggressive Medien:
Heizöl
Diesel
Petroleum
Kühlflüssigkeit (unverdünnt)
Scheibenklar (unverdünnt)

Maschinenwartung:
Hydrauliköl
Bohremulsion
Getriebeöl
Weitere Informationen:
Gewicht:
2.371 kg
Fördermenge (max.):
18000 ml/min
Produkt-Art:
Fasspumpe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 52,56*
€ 68,53*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 48,16*
€ 68,53*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 59,47*
€ 74,21*
2 Tage
11
€ 5,90*
ab € 59,97*
€ 74,45*
8 Tage
12
Frei Haus
ab € 91,56*
€ 111,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,53*
€ 81,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,70*
€ 78,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,95*
€ 71,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,26*
€ 68,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,96*
€ 65,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,89*
€ 64,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.