Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Fässer
>
Fasszubehör
>
Fassheizer
>
Artikel
Fass-Heizmantel ECO, 200 - 220-l-Fässer, 200 W, Nylon, max. 90 °C, IP44.
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Denios
Lager 103
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-679702
Hersteller:
Denios
Herst.-Nr.:
117723
EAN/GTIN:
4055661011472
Suchbegriffe:
Fassheizer
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
Fass-Heizmantel ECO, 200 - 220-l-Fässer, 200 W, Nylon, max. 90 °C, IP44.
Heizmantel aus Nadelfilz-Polyester für schonendes Erwärmen und Halten von geringen Temperaturen. Stufenlos von 0 - 90 °C verstellbares Thermostat mit analogem Temperaturregler. Oberfläche mit polyurethanbeschichtetem Nylon. Wasserabweisend und abriebfest. Zertifiziert nach Schutzart IP44. Mit 240-V-Schuko-Elektroanschluss und 5 Meter Anschlusskabel für flexible Positionierung.
Fass-Heizmantel mit niedriger Leistung und analogem/manuellem Temperaturregler. Ideal zum sicheren, schonenden Aufwärmen und Warmhalten von Flüssigkeiten bei einer Temperatur von circa 40 - 45°C. Mit Zurrgurten schnell und einfach am Gebinde/Fass zu befestigen.
Bitte beachten: Maximale Temperaturbeständigkeit der Gebinde prüfen/beachten (insbesondere bei Kunststoff). Die angegeben Temperaturen sind nur Orientierungswerte. Die erreichbaren Temperaturen hängen von vielen Variablen ab - zum Beispiel von der Umgebungstemperatur, der Versorgungsspannung, dem Medium, dem Material des Gebindes, der Gebindegröße, ob ein Rührwerk verwendet wird u.v.m.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
200 - 220-l-Stahl-/Kunststofffässer
Einsatzzweck:
Aufwärmen/Warmhalten
Für Behälterumfang:
1800 mm
Höhe:
450 mm
Breite:
1950 mm
Tiefe:
80 mm
Temperatur-Regelbereich max.:
90 °C
Leistung:
450 Watt
Nennspannung:
240 V
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
fassheizer denios
,
fassheizer
,
temperaturregler ip44
,
679702 49
,
Fasshandling
,
Fasshandlinggerät
,
Fasshandlinggeräte
,
Fassheizmantel
,
Fassheizmäntel
,
Fassisolator
,
Fassisolatoren
,
Gebindehandling
,
Gebindeheizer
,
Gebindeheizmantel
,
Gebindeheizmäntel
,
Gebindeisolator
,
Gebindeisolatoren
,
Gefahrstoffhandling
,
Gefahrstoffheizer
,
Gefahrstoffheizmantel
,
Gefahrstoffheizmäntel
,
Gefahrstoffisolator
,
Gefahrstoffisolatoren
,
Heizgurt
,
Heizgurte
,
Heizgürtel
,
Heizmantel
,
Heizmäntel
,
Isoliermantel
,
Isoliermäntel
,
Isolierung
,
Isolierungen
,
Nachhaltig
,
nachhaltige Produkte
,
nachhaltiges Produkt
,
Nachhaltigkeit
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 551,66*
€ 679,51*
Lager 4445
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 565,14*
€ 680,11*
Lager 420
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 601,28*
€ 717,88*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 679,51*
€ 808,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 656,44*
€ 781,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 649,88*
€ 773,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 622,49*
€ 740,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 598,69*
€ 712,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 551,66*
€ 656,48
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Begrenzungsstift für Thermostat von HM Heizmantel
Denios
278199
ab € 16,07*
Zubehör
Bodenheizplatte DENIOS pro-line, digitaler Temperaturregler, f. Fässer bis 220 l
Denios
267383
ab € 1.476,87*
Zubehör
Fassheizer HBD für alle Stahlfässer bis zu 200 Liter Volumen
Denios
171803
ab € 923,49*
Zubehör
Fassroller DT1 aus Stahl, für 200-Liter-Fässer, max. 350 kg
Denios
148431
ab € 84,52*
Zubehör
Fassroller DT4 aus Edelstahl, für 200-Liter-Fässer, max. 350 kg
Denios
189635
ab € 296,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen