Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endkappe, VE 2 Stk, für Knuffi® Flächenschutz Typ CC, schwarz.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Endkappe, VE 2 Stk
Endkappe, VE 2 Stk
Endkappe, VE 2 Stk
Endkappe, VE 2 Stk
Artikel-Nr.:
     103-680697
Hersteller:
     SHG Pur-Profile
Herst.-Nr.:
     ECCS-110
EAN/GTIN:
     4251182806096
Suchbegriffe:
Flächenschutz
Flächenschutzprofil
knuffi flächenschutz typ c
flächenschutz
Endkappe, VE 2 Stk, für Knuffi® Flächenschutz Typ CC, schwarz.

Zum Schutz der offenen Seiten. Schutz vor Staub, Schmutz, Nässe etc.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
41 mm
Höhe:
36 mm
Weitere Suchbegriffe: knuffi flächenschutz, SHG, 680697 49, Zubehör, Zubehöre
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 8,22*
€ 11,72*
€ 4,95*
ab € 7,89*
€ 11,72*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 11,73*
€ 16,73*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,73*
€ 19,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,79*
€ 18,79
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 15,62*
€ 18,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,23*
€ 18,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,95*
€ 17,79
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,31*
€ 17,03
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,73*
€ 13,96
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 5,865* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.