Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knuffi Endkappe Typ CC, schwarz, zum einkleben


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Knuffi Endkappe Typ CC, schwarz, zum einkleben
Knuffi Endkappe Typ CC, schwarz, zum einkleben
Knuffi Endkappe Typ CC, schwarz, zum einkleben
Knuffi Endkappe Typ CC, schwarz, zum einkleben
Artikel-Nr.:
     894-DC12051
Hersteller:
     SHG Pur-Profile
Herst.-Nr.:
     ECCS-110
EAN/GTIN:
     4251182806096
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flächenschutz
Flächenschutzprofil
knuffi flächenschutz typ c
flächenschutz
Knuffi Endkappe Typ CC schwarz, zum einkleben
Knuffi® Endkappe

Warn- und Schutzprofile aus hochflexiblem Polyurethan-Schaum.

Sie absorbieren selbst härteste Stöße und warnen gleichzeitig vor Gefahrenquellen an Kanten, Vorsprüngen und Hindernissen.

Zum Schutz von Fahrzeugen, besonders auf Parkplätzen oder in Parkhäusern.

Die Endkappe dient dem Schutz an offenen Schnittstellen an Schutzprofilen.

Material:

  • Polyurethan-Schaum

  • temperaturbeständig von -40 bis +100°C

  • selbst starke Stöße werden einfach absorbiert

Durch Konterdruck in einem patentierten Herstellungsverfahren haben die Profile keinen außen liegenden Farbauftrag und sind so gegen Farbabrieb geschützt. Das garantiert selbst unter harten Einsatzbedingungen eine lange Lebensdauer.

Prallschutz Produkte von Knuffi SHG können je nach Einsatzbereich als Flächenschutz, Kantenschutz, Wandschutzprofil, Eckschutzprofil oder Flächenschutzprofil verwendet werden.

 


Weitere Informationen:
Produktart:
Endkappe
Produktkategorie:
Prallschutz
Farbe:
schwarz
Typ:
CC
Material:
Polyurethan
Weitere Suchbegriffe: knuffi flächenschutz, Knuffi
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 8,22*
€ 11,72*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 7,89*
€ 11,72*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 11,73*
€ 16,73*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,72*
€ 13,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,47*
€ 13,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,33*
€ 12,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,25*
€ 12,20
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,89*
€ 11,77
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,89*
€ 9,39
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.