Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knuffi® Wegeleitsystem ONEWAY, 1-m-Stück, schwarz / weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knuffi® Wegeleitsystem ONEWAY
Knuffi® Wegeleitsystem ONEWAY
Artikel-Nr.:
     103-680773
Hersteller:
     SHG Pur-Profile
Herst.-Nr.:
     OW-302
EAN/GTIN:
     4251182806829
Suchbegriffe:
Leitschwelle
leitschwelle
Knuffi® Wegeleitsystem ONEWAY, 1-m-Stück, schwarz / weiß.

Stark haftender und alterungsbeständiger Acrylatkleber. Mit aufgedrucktem Wegeleitsystem.

Flaches, selbstklebendes Profil. Eingangsbereiche, Zuwege, Fluchtwege kennzeichnen. Menschen können sich so an die vorgeschriebenen Routen halten.
Weitere Informationen:
Querschnitt:
Rechteck
Farbe:
schwarz, weiß
Material:
PU-Schaum
Befestigungsart:
selbstklebend
Länge:
1000 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
8 mm
Temperaturbeständigkeit:
-40 °C bis +100 °C
Weitere Suchbegriffe: SHG, 680773 49, Leitsystem, Leitsysteme, Markierung, Markierungen, Markierungsprofil, Markierungsprofile, Prallschutz, Prallschutz für die Wand, Schutzprofil, Schutzprofile, Warnprofil, Warnprofile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 13,06*
€ 18,42*
€ 4,95*
ab € 12,48*
€ 18,42*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 14,00*
€ 20,13*
€ 8,00*
ab € 26,95*
€ 36,11*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHG Pur-Profile
OW-301
ab € 12,45*
Ähnlich
SHG Pur-Profile
OW-300
ab € 12,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.