Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knuffi® Wegeleitsystem ONEWAY, 1 Rolle à 5 m, grün / weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knuffi® Wegeleitsystem ONEWAY
Knuffi® Wegeleitsystem ONEWAY
Artikel-Nr.:
     103-680782
Hersteller:
     SHG Pur-Profile
Herst.-Nr.:
     OW-203
EAN/GTIN:
     4251182806775
Suchbegriffe:
Leitschwelle
leitschwelle
Knuffi® Wegeleitsystem ONEWAY, 1 Rolle à 5 m, grün / weiß.

Stark haftender und alterungsbeständiger Acrylatkleber. Mit aufgedrucktem Wegeleitsystem.

Flaches, selbstklebendes Profil. Eingangsbereiche, Zuwege, Fluchtwege kennzeichnen. Menschen können sich so an die vorgeschriebenen Routen halten.
Weitere Informationen:
Querschnitt:
Rechteck
Farbe:
grün, weiß
Material:
PU-Schaum
Befestigungsart:
selbstklebend
Länge:
5000 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
8 mm
Temperaturbeständigkeit:
-40 °C bis +100 °C
Weitere Suchbegriffe: SHG, 680782 49, Leitsystem, Leitsysteme, Markierung, Markierungen, Markierungsprofil, Markierungsprofile, Prallschutz, Prallschutz für die Wand, Schutzprofil, Schutzprofile, Warnprofil, Warnprofile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 65,27*
€ 87,03*
Frei Haus
ab € 134,44*
€ 168,10*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,03*
€ 103,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,68*
€ 99,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 82,85*
€ 98,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,01*
€ 96,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,38*
€ 94,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,27*
€ 77,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SHG Pur-Profile
OW-303
ab € 14,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.