Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Stapelbehälter
>
Artikel
ESD-Stapelkasten, aus Polypropylen, LxBxH 600 x 400 x 75 mm, VE 2 Stk.
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-681259
Hersteller:
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
Herst.-Nr.:
07275 12 20
EAN/GTIN:
4031022070548
Suchbegriffe:
Stapelbehälter
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
ESD-Stapelkasten, aus Polypropylen, LxBxH 600 x 400 x 75 mm, VE 2 Stk.
Stapelbar, aus hochwertigem, leitfähigem Polypropylen. Optimale Reinigung der Behälter durch glatte Innenwände.
Leitfähige Transport-Stapelkästen besonders geeignet für Lagerung und Transport von Elektronikbauteilen.
ESD (Electrostatic Discharge) Elektrostatische Entladungen können insbesondere bei elektronischen Bauteilen Schäden anrichten oder zu Zerstörungen führen. Um ESD-Schäden zu vermeiden, müssen empfindliche Bauelemente in speziell geschützter Umgebung gehandhabt, verpackt, gelagert und transportiert werden. Das Thema ESD ist vor allem in der Industrieelektronik und in der Telekommunikationstechnik von Bedeutung.
Weitere Informationen:
Volumen:
14.5 Liter
Außenlänge:
600 mm
Außenbreite:
400 mm
Außenhöhe:
75 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
schwarz
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +90 °C
Innenbreite:
352 mm
Innenlänge:
551 mm
... >
Lager
>
Kisten, Behälter und Container
>
Kästen, Kisten, Boxen aus Kunststoff
Weitere Suchbegriffe:
Transportstapelkasten
,
la-ka-pe stapelkasten
,
stapel kasten
,
stapel-kasten kunststoff
,
681259 49
,
Behälter stapelbar
,
ESD
,
ESD-Produkt
,
ESD-Produkte
,
EUR-Format-Behälter
,
Eurobehälter
,
Euronorm-Stapelbehälter
,
Euro-Stapelbehälter
,
EUR-Stapelbehälter
,
Kunststoff-Behälter
,
Kunststoffbox
,
Kunststoffboxen
,
Kunststoff-Stapelbehälter
,
Lagerbehälter
,
Plastikbox
,
Plastikboxen
,
Stapelbare Behälter
,
Stapelbox
,
Stapelboxen
,
Stapelkästen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,17*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 19,585* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 54,48*
€ 64,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 51,87*
€ 61,73
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 51,35*
€ 61,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 48,90*
€ 58,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 47,05*
€ 55,99
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 45,62*
€ 54,29
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,17*
€ 46,61
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ESD-Auflagedeckel, aus Polypropylen, VE 4 Stk, LxB 600 x 400 mm.
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07831 12 20
ab € 52,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen