Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Rettungsdienst
>
Erste Hilfe
>
Hilfeschrank
>
Artikel
Verbandschrank nach DIN 13157, mit Inhalt, weiß, Tiefe 112 mm, HxB 462 x 402 mm.
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Söhngen
Lager 103
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-682829
Hersteller:
Söhngen
Herst.-Nr.:
BONN 0501007
EAN/GTIN:
4250108800729
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Schrank
Erste-Hilfe-Station
Hilfeschrank
Sanitäts-Wandschrank
Verbandschrank nach DIN 13157, mit Inhalt, weiß, Tiefe 112 mm, HxB 462 x 402 mm.
Inneneinrichtung mit zwei Einlegeböden. Zusätzlich klappbares Ablagebord zur hygienischen Zwischenlagerung von Verbandmaterial. Tür mit Dichtung und mit Sicherheitsschloss verschließbar, inkl. 2 Schlüssel. Nach DIN 13157.
Hochwertige Füllung nach DIN 13157. Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN® sind mit CE-Kennzeichnung, dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren versehen. So können sterile Verbandstoffe im Normalfall innerhalb des Verwendungszeitraumes verbraucht werden, aufwendige Überwachungs- und Austauschmaßnahmen entfallen.
Weitere Informationen:
Füllung:
mit Inhalt
Höhe:
462 mm
Breite:
402 mm
Tiefe:
112 mm
Farbe:
weiß
Material:
Stahlblech
Norm:
DIN 13157
Eigenschaft:
verschließbar
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Sanitätsschrank
,
Sanitätswandschrank
,
Verbandschrank
,
Verbandsschrank
,
soehngen verbandschrank mit füllung
,
erste-hilfe-schrank söhngen
,
erste-hilfe-schrank
,
SÖHNGEN
,
682829 49
,
Arzneischrank
,
Arzneischränke
,
Betriebssicherheit
,
Betriebssicherheiten
,
Erste Hilfe
,
Erste-Hilfe-Ausstattung
,
Erste-Hilfe-Ausstattungen
,
Erste-Hilfe-Schränke
,
Medikamentenschrank
,
Medikamentenschränke
,
Medizinschrank
,
Medizinschränke
,
Sanitätskasten
,
Sanitätskästen
,
Sanitätsraumausstattung
,
Sanitätsraumausstattungen
,
Schrank
,
Schränke
,
Verbandkasten
,
Verbandkästen
,
Verbandschränke
,
Verbandstoff
,
Verbandstoffe
,
Wandschrank
,
Wandschränke
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 158
€ 4,95*
ab € 83,44*
€ 102,20*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 83,56*
€ 102,20*
Lager 103
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,70*
€ 108,18*
Lager 806
10 Tage
unbekannt
€ 8,95*
ab € 112,74*
€ 136,58*
Lager 467
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 113,12*
€ 137,32*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,18*
€ 128,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,22*
€ 125,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 104,17*
€ 123,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,07*
€ 121,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,85*
€ 117,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,70*
€ 103,17
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Verbandschrank BONN Norm Plus, Stahlbl. weiß lackiert, DIN13157 eintürig,Größe 40,2x46,2x11,2cm
Söhngen
0501009
ab € 120,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen