Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbandschrank Bonn Norm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbandschrank Bonn Norm weiß
Verbandschrank Bonn Norm weiß
Verbandschrank Bonn Norm weiß
Artikel-Nr.:
     467-#SOEH0501007
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0501007
EAN/GTIN:
     4250108800729
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Schrank
Erste-Hilfe-Station
Hilfeschrank
Sanitäts-Wandschrank
  • Verbandschrank BONN
  • 402 x 462 x 112 mm, Stahlblech, weiß, Sicherheitsschloss, zwei Schlüssel
  • Verbandschrank eintürig, zwei Einlegeböden
  • Kann durch ein Medikamentenfach, einen zusätzlichen Einlegeboden und bis zu vier Schubladen erweitert werden.
  • Hochwertige Füllung nach DIN 13157
  • Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN sind mit CE-Kennzeichnung, dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren versehen
  • So können sterile Verbandstoffe im Normalfall innerhalb des Verwendungszeitraumes verbraucht werden, aufwendige Überwachungs-und Austauschmaßnahmen entfallen.
  • NEU: Zusätzlich klappbares Ablagetableau zur hygienischen Zwischenlagerung von Verbandmaterial bei der Erste-Hilfe-Leistung.
Weitere Informationen:
Breite:
402 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
462 mm
Inhalt nach DIN:
13157
Marke:
Söhngen
Material:
Metall
Tiefe:
112 mm
Umweltzeichen:
CE-Zeichen
Zertifikate und Zulassungen:
CE-Zeichen
Zertifikat:
CE-Zeichen
Weitere Suchbegriffe: Sanitätsschrank, Sanitätswandschrank, Verbandschrank, Verbandsschrank, erste-hilfe-schrank söhngen, erste-hilfe-schrank, sanitätsschrank gefüllt, Erste, ErsteHilfeSchrank, Hilfe, Hilfe-Schrank, Sanitätskasten, Verbandkasten
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 83,18*
€ 102,79*
€ 4,95*
ab € 83,18*
€ 102,79*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,60*
€ 108,69*
15 Tage
unbekannt
€ 8,95*
ab € 112,13*
€ 136,71*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 113,38*
€ 137,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,18*
€ 163,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,72*
€ 161,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,04*
€ 157,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,46*
€ 146,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 123,45*
€ 146,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,38*
€ 134,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Söhngen
0501009
ab € 120,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.