Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Go2 Türschild Frei/Belegt digital, mehrsprachig, selbstklebend.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Go2 Türschild Frei/Belegt digital
Go2 Türschild Frei/Belegt digital
Go2 Türschild Frei/Belegt digital
Artikel-Nr.:
     103-686391
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     IGO2TSFBDIGITAL
EAN/GTIN:
     4060081702978
Suchbegriffe:
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
Raumschildersysteme
Go2 Türschild Frei/Belegt digital, mehrsprachig, selbstklebend.

Einfache Auswahl in 9 Sprachen: de, en, fr, it, es, no, da, sv, nl. Problemloses und schnelles Anbringen dank Klebemontage, ohne zu Bohren. Einfaches Einschalten, schnelles Umschalten von FREI auf BELEGT. Hinterleuchtung rot und grün. Reset-Taste seitlich, verdeckt. Einfaches Laden über USB-Kabel, inkl. verbautem Akku (ca. 30 Stunden Laufzeit). Akku muss vor der ersten Benutzung aktiviert werden, so dass keine Selbstentladung stattfindet. Ladekabel inkl. im Lieferumfang.

Gehäusefarbe: silber, ähnlich Aluminium E6/EV1, Ein/Ausschalter sowie SET-Knopf für 9 verschiedene Sprachen frontseitig, Rückseitige Wandmontageplatte inkl. hochwertigem Klebeband (Schaumkleber).
Weitere Informationen:
Breite:
150 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
20 mm
Befestigungsart:
selbstklebend
Rückplattenmaterial:
Kunststoff
Rahmenmaterial:
Kunststoff
Rahmenfarbe:
silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.