Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MADRID Silver Line Vario Türschild, selbstklebend, Kunststoff, entspiegelt, für Format 148 x 144 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MADRID Silver Line Vario Türschild
MADRID Silver Line Vario Türschild
MADRID Silver Line Vario Türschild
Artikel-Nr.:
     103-686392
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     i2500kl1bvario
EAN/GTIN:
     4060081702893
Suchbegriffe:
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
Raumschildersysteme
MADRID Silver Line Vario Türschild, selbstklebend, Kunststoff, entspiegelt, für Format 148 x 144 mm.

Frontale Entnahme mittels Saugheber. Abdeckung entspiegelt (Brandklasse B1). Rückseitig mit doppelseitigem Schaumstoffkleber ausgestattet.

- Sichtbare Beschriftungsfläche: 144 x 144 mm - Für Beschriftung mittels Papiereinlage im Format: 148 x 144 mm - Rückwand: silber, mit Bohrung mittig Selbstklebend auf geeignete staubfreie und glatte Untergründe, optional schraubbar. Eine passende Anzahl Saugnäpfe liegt bei.
Weitere Informationen:
Breite:
150.5 mm
Höhe:
150.5 mm
Tiefe:
6 mm
Befestigungsart:
selbstklebend
Abdeckungsmaterial:
Kunststoff, entspiegelt
Rückplattenmaterial:
Stahl
Rahmenmaterial:
Aluminium
Rahmenfarbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, türbeschilderung 150,5x150,5mm, raumbeschilderung, moedel raumschilder, 686392 49, Beschilderung, Beschilderungen, Schild, Schilder, Türschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.