Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAIRO Easy Türschild, für Format 147,5 x 147,5 mm, grau, VE 5 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
KAIRO Easy Türschild
KAIRO Easy Türschild
KAIRO Easy Türschild
Artikel-Nr.:
     103-686414
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     I2300EASYV5
EAN/GTIN:
     4060081709267
Suchbegriffe:
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
Raumschildersysteme
KAIRO Easy Türschild, für Format 147,5 x 147,5 mm, grau, VE 5 Stk.

Selbstklebend inklusive vormontiertem Klebepad. Abdeckung entspiegelt. Entnahmeschutz dank Saugertechnik.

Grundplatte aus durchgefärbtem ABS inklusive 1 Entnahmesauger pro VE.
Weitere Informationen:
Breite:
149.5 mm
Höhe:
149.5 mm
Tiefe:
10 mm
Befestigungsart:
selbstklebend
Abdeckungsmaterial:
Kunststoff, entspiegelt
Rückplattenmaterial:
Kunststoff
Rahmenmaterial:
Kunststoff
Rahmenfarbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, moedel raumschilder, raumbeschilderung, 686414 49, Beschilderung, Beschilderungen, Schild, Schilder, Türschild
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 40,01*
€ 53,96*
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 41,70*
€ 55,10*
pro Paket
Frei Haus
ab € 52,60*
€ 71,96*
1 Tag
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 70,85*
€ 92,66*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 53,96*
€ 64,21
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 52,19*
€ 62,11
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 51,67*
€ 61,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 50,03*
€ 59,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 48,60*
€ 57,83
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 47,19*
€ 56,16
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,01*
€ 47,61
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 8,002* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
I2301EASYV5
ab € 31,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.