Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zimmergerüst RS TOWER 34, Modul 3, Arbeitshöhe 2,70 m.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zimmergerüst RS TOWER 34
Zimmergerüst RS TOWER 34
Artikel-Nr.:
     103-686428
Hersteller:
     Altrex
Herst.-Nr.:
     503443
EAN/GTIN:
     8711563258174
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Zimmergerüst RS TOWER 34, Modul 3, Arbeitshöhe 2,70 m.

Schmales Gerüst - passt durch gängige Türrahmen. Modular, ausbaufähig. Kompakt und leicht - in einem Stück zusammenklappbar. Sicher und stabil - Doppelstopp-Lenkrollen.

Das RS TOWER 34 ist ein leichtes Zimmergerüst, auch für den Außenbereich geeignet. Dank seines kompakten Formats ideal für den Innenbereich. Benötigen Sie eine größere Höhe? Das System ist modular. Mit Modul 2 und 3 können Sie es bis zu einer Arbeitshöhe von 7,80 m aufbauen. Dieses Zimmergerüst ist für den intensiven Heimwerker konzipiert. Das Gerüst ist ebenso für den professionellen Gebrauch zugelassen. Die zulässige Höchstlast beträgt 150 kg. Die Lenkrollen (Ø 125 mm) sind verstellbar und haben einen Doppelstopp. Damit stehen Sie besonders sicher und stabil. Modul 3 enthält folgende Elemente: Satz Flanschrohre (4 Stück), 2 Aufbaurahmen, 1 Plattform mit Luke, 2 Diagonalstrebe und 2 doppelte Geländerstrebe.
Weitere Informationen:
Plattformbreite:
750 mm
Plattformhöhe:
700 mm
Plattformlänge:
1650 mm
Arbeitshöhe:
2.7 m
Standhöhe:
700 mm
Gewicht:
28.3 kg
Material:
Aluminium
Tragfähigkeit:
150 - 300 kg
... > Betrieb > Leitern > Gerüste
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, fahrgerüst, Altrex, 686428 49, Alu-Gerüst, Alu-Gerüste, Arbeitsbühne, Arbeitsbühnen, Arbeitsgerüst, Arbeitsgerüste, Fahrbare Arbeitsbühne, Fahrbare Arbeitsbühnen, Fahrbare Arbeitsplattform, Fahrbare Arbeitsplattformen, Fahrgerüste, Gerüst, Gerüste, Malergerüst, Malergerüste, Montagegerüste, Rollgerüste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 551,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 665,97*
€ 792,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 645,00*
€ 767,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 638,55*
€ 759,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 618,19*
€ 735,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 595,80*
€ 709,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 551,81*
€ 656,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.