Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Raumsysteme
>
Tischtrennwand
>
Artikel
Tischtrennwand VarioPin, Whiteboard/Filz, Breite 800 mm, rot.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-686814
Hersteller:
magnetoplan
Herst.-Nr.:
1108006
EAN/GTIN:
4013695064444
Suchbegriffe:
Tischtrennwand
holtz tischtrennwand
tischtrennwand
Tischtrennwand VarioPin, Whiteboard/Filz, Breite 800 mm, rot.
Die Trennwand ist mit einer Pinn- und einer Whiteboard-Oberfläche ausgestattet, variabel nutzbar. Filzoberfläche hergestellt aus 100 % natürlichen, nachwachsenden Rohstoffen. Beide Oberflächen lassen sich je nach Bedarf mit einem Handgriff wechseln. Sorgen für eine entspannte, individuelle und effektive Arbeitsatmosphäre in Open-Space-Bürokonzepten. Zertifizierte Brandsicherheit nach DIN EN 13501-1.
Innovative Tischtrennwände für Team-Arbeitsplätze fördern die Kommunikation und sorgen gleichzeitig für mehr Privatsphäre. Sie trennen Arbeitsplätze optisch voneinander ab und bieten außerdem doppelseitige Organisationsflächen: Eine Seite mit magnethaftender Whiteboard-Oberfläche, zweite Seite mit pinnbarer Filzoberfläche in 8 individuellen Trendfarben wählbar. Tischtrennwände mit hochwertigem Aluminiumrahmen. Lieferung inklusive 2 Tischklemmen zur flexiblen Befestigung an Tischplatten (bis 63 mm) sowie Spannschloss zum Verbinden mehrerer Trennwände nebeneinander.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
500 mm
Gesamtbreite:
800 mm
Gesamttiefe:
40 mm
Rahmenmaterial:
Aluminium
Rahmenfarbe:
weiß
Wandmaterial:
Stahl, lackiert, Filz
Wandfarbe:
rot
Wandstärke:
21 mm
Gewicht:
3.41 kg
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
magnetoplan
,
686814 49
,
Bürotrennwand
,
Bürotrennwände
,
Filz-Pinnwand
,
Filz-Pinnwände
,
Magnetwand
,
Magnetwände
,
Nachhaltig
,
nachhaltige Produkte
,
nachhaltiges Produkt
,
Nachhaltigkeit
,
Open-Space
,
Open-Spaces
,
Pinnwand
,
Pinnwände
,
Schreibtischtrennwand
,
Schreibtischtrennwände
,
Sichtschutz
,
Sichtschutzwand
,
Sichtschutzwände
,
Stoff-Pinnwand
,
Stoff-Pinnwände
,
Tischtrennwände
,
Trennwand
,
Trennwände
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
€ 5,50*
ab € 159,20*
€ 198,38*
Lager 1375
€ 2,95*
ab € 160,44*
€ 205,40*
Lager 103
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 165,17*
€ 208,20*
Lager 3636
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 159,97*
€ 216,62*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,20*
€ 247,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,55*
€ 241,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 200,52*
€ 238,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,85*
€ 229,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,05*
€ 224,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,17*
€ 196,55
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tischtrennwand VarioPin, Whiteboard/Filz, Breite 800 mm, dunkelblau.
magnetoplan
1108014
ab € 157,86*
Ähnlich
Tischtrennwand VarioPin, Whiteboard/Filz, Breite 800 mm, grau.
magnetoplan
1108001
ab € 157,22*
Ähnlich
Tischtrennwand VarioPin, Whiteboard/Filz, Breite 800 mm, grün.
magnetoplan
1108005
ab € 158,36*
Ähnlich
Tischtrennwand VarioPin, Whiteboard/Filz, Breite 800 mm, orange.
magnetoplan
1108044
ab € 157,63*
Ähnlich
Tischtrennwand VarioPin, Whiteboard/Filz, Breite 800 mm, pink.
magnetoplan
1108018
ab € 158,20*
Ähnlich
Tischtrennwand VarioPin, Whiteboard/Filz, Breite 800 mm, türkis.
magnetoplan
1108004
ab € 157,68*
Ähnlich
Tischtrennwand VarioPin, Whiteboard/Filz, Breite 800 mm, violett.
magnetoplan
1108011
ab € 157,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen