Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmembranpumpe 1 1/2'', Kunststoff, PPB, PP / NBR, 370 l/min, 8 bar.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelmembranpumpe 1 1/2'', Kunststoff
Doppelmembranpumpe 1 1/2'', Kunststoff
Artikel-Nr.:
     103-687526
Hersteller:
     Lutz Pumpen
Herst.-Nr.:
     5240-240
EAN/GTIN:
     4250323371516
Suchbegriffe:
Membranpumpen
membranpumpen
Doppelmembranpumpe 1 1/2'', Kunststoff, PPB, PP / NBR, 370 l/min, 8 bar.

Selbstansaugend (auch in trockenem Zustand). Wartungsoptimierte Konstruktion und einfache Installation.

Die Doppelmembranpumpe ist für die Großindustrie und Anlagenbeschickung sowie für große Fördermengen und höhere Viskositäten geeignet.

Materialerklärung: EPDM = Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk FPM = Fluor-Kautschuk NBR = Acrylnitril-Butadien-Kautschuk PP = Polypropylen PTFE = Polytetrafluorethylen TPC-ET = Thermoplastisches Polyesterelastomer TFM (PTFE) = Modifiziertes Polytetrafluorethylen TPV (EPDM-PP) = EPDM/PP-Compound
Weitere Informationen:
Ausführung Anschluss:
1 1/2 Zoll
Fördermenge:
370 l/min
Betriebsdruck min. / max.:
8 bar
Membranmaterial:
NBR
Dichtungsmaterial:
NBR
Förderbare Feststoffe Durchmesser max.:
7 mm
Fördertemperatur:
60 °C
Für Medien:
Harze, Pigmentfarbstoffe
Weitere Suchbegriffe: Lutz, 687526 49, Diaphragmapumpe, Diaphragmapumpen, Doppelmembranpumpe, Doppelmembranpumpen, Druckluftdoppelmembranpumpe, Druckluftdoppelmembranpumpen, Druckluftpumpe, Druckluftpumpen, Laborpumpe, Laborpumpen, Pumpe, Pumpen, Selbstansaugende Pumpe, Selbstansaugende Pumpen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.440,08*
€ 2.685,10*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.491,73*
€ 2.685,63*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.685,10*
€ 3.195,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.614,86*
€ 3.111,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.588,71*
€ 3.080,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.522,72*
€ 3.002,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.472,12*
€ 2.941,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.440,08*
€ 2.903,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lutz Pumpen
5230-040
ab € 1.141,13*
Ähnlich
Lutz Pumpen
5220-040
ab € 526,02*
Ähnlich
Lutz Pumpen
5200-040
ab € 304,63*
Ähnlich
Lutz Pumpen
5250-240
ab € 3.982,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.