| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-688673 Herst.-Nr.: 2.445-072.0 EAN/GTIN: 4054278700458 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Starter-Set mit 2 Li-Ionen-Akkus / 1 Ladegerät, mit 2 x 18 V / 3,0 Ah, inkl. Wandhalterung.
Innovative Real Time Technology. Extreme Robustheit. Leistungsstarkes Schnellladegerät ermöglicht kurze Ladezeiten. Strahlwassergeschützt nach IPX5 daher sicherer Schutz bei Anwendungen mit Strahlwasser. Wandhalterung zur sauberen Anbringung des Ladegeräts an der Wand.
Mit dem Starterkit Battery Power+ 18/30, das aus 2 kraftvollen 18-V/3,0-Ah-Akkus mit innovativer Real Time Technology und einem exakt darauf abgestimmten Schnellladegerät besteht, sind Sie jederzeit einsatzbereit. Dank der Schnellladefunktion des Ladegeräts sind damit unterbrechungsfreie Arbeitseinsätze problemlos möglich. Die Akkus eignen sich für alle 18 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Akkuplattformgeräte. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Lithium-Ionen-Akku, Kunststoff | Produkttyp: | Akkus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, lion werkzeugakku 18v 3000mah, ladegerät li-ion, kärcher ladegerät li-io akku, Kärcher, 688673 49, Akku, Akkumulator, Akkus, Akkusatz, Akkusätze, liion, li-ion, liion akku, Lithiumionen Akku, Lithium-Ionen-Akku, Lithium-Ionen-Akkus, Zubehör, Zubehöre |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 180,92* | € 217,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 196,28* | € 217,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 103 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 197,62* | € 223,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,95* | ab € 202,15* | € 231,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 212,05* | € 237,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 103 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 103 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 103 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|