Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradständer CITY, 6 Stellplätze, einseitig, moosgrün.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrradständer CITY
Fahrradständer CITY
Artikel-Nr.:
     103-688688
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     207315.6005
EAN/GTIN:
     4061753249111
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
Fahrradständer CITY, 6 Stellplätze, einseitig, moosgrün.

Modul: 6 Stellplätze, einseitig. Formschön, erweiterbar und funktionell. Pfosten Ø 76 mm, Vorderradhalterungen Ø 22 mm.

Der ideale Fahrradständer für alle Orte.

Weitere RAL-Farben auf Anfrage möglich.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt und lackiert
Anzahl Stellplätze:
6 Stück
Gesamthöhe:
465 mm
Gesamtbreite:
2201 mm
Gesamttiefe:
374 mm
Befestigungsart:
Bodenplatte
Radabstand:
285 mm
Reifenbreite bis:
49 mm
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Reihenständer, Fahrrad-Zaunständer, Fahrradreihenparker, Spiralrohr-Fahrradständer, bügelparker einseitig, bogenparker, bügelparker 6 fahrräder, PROCITY, 688688 49, Fahrradhalter, Fahrradparker, Fahrradständer, Velohalter, Veloparker, Veloständer, Zweiradständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 427,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,74*
€ 613,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,55*
€ 599,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 498,52*
€ 593,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,82*
€ 591,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,65*
€ 570,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,07*
€ 508,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.