Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradständer MERCURE, 6 Stellplätze, doppelseitig, feuerverzinkt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrradständer MERCURE
Fahrradständer MERCURE
Artikel-Nr.:
     103-688720
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     207022
EAN/GTIN:
     4061753249418
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
Fahrradständer MERCURE, 6 Stellplätze, doppelseitig, feuerverzinkt.

Modul: 6 Stellplätze, zweiseitig. Ausführung: Feuerverzinkter Stahl. Struktur: Stahl, Pfosten Ø 76 mm, Vorderradhalterungen Ø 22 mm.

Ein einfacher und funktionaler Fahrradständer, der platzsparendes Abstellen von Fahrrädern ermöglicht.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Anzahl Stellplätze:
6 Stück
Gesamthöhe:
465 mm
Gesamtbreite:
1064 mm
Gesamttiefe:
550 mm
Befestigungsart:
Bodenplatte
Radabstand:
285 mm
Reifenbreite bis:
49 mm
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Reihenständer, Fahrrad-Zaunständer, Fahrradreihenparker, Spiralrohr-Fahrradständer, bogenparker zweiseitig, bogenparker, bogenparker 6er, PROCITY, 688720 49, Fahrradhalter, Fahrradparker, Fahrradständer, Velohalter, Veloparker, Veloständer, Zweiradständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,93*
€ 308,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,12*
€ 302,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 251,58*
€ 299,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,71*
€ 286,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,22*
€ 283,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,56*
€ 244,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.