Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradständer MERCURE, 3 Stellplätze, einseitig, feuerverzinkt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrradständer MERCURE
Fahrradständer MERCURE
Artikel-Nr.:
     103-688721
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     207002
EAN/GTIN:
     4061753249401
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
Fahrradständer MERCURE, 3 Stellplätze, einseitig, feuerverzinkt.

Modul: 3 Stellplätze, einseitig. Ausführung: Feuerverzinkter Stahl. Struktur: Stahl, Pfosten Ø 76 mm, Vorderradhalterungen Ø 22 mm.

Ein einfacher und funktionaler Fahrradständer, der platzsparendes Abstellen von Fahrrädern ermöglicht.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Anzahl Stellplätze:
3 Stück
Gesamthöhe:
465 mm
Gesamtbreite:
1064 mm
Gesamttiefe:
374 mm
Befestigungsart:
Bodenplatte
Radabstand:
285 mm
Reifenbreite bis:
49 mm
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Reihenständer, Fahrrad-Zaunständer, Fahrradreihenparker, Spiralrohr-Fahrradständer, bogenparker einseitig, bogenparker, bogenparker 3 stellplätze, PROCITY, 688721 49, Fahrradhalter, Fahrradparker, Fahrradständer, Velohalter, Veloparker, Veloständer, Zweiradständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,11*
€ 283,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,09*
€ 279,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 232,75*
€ 276,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,02*
€ 264,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,01*
€ 260,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,58*
€ 225,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.