Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradständer MERCURE, 6 Stellplätze, einseitig, feuerverzinkt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrradständer MERCURE
Fahrradständer MERCURE
Artikel-Nr.:
     103-688722
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     207003
EAN/GTIN:
     4061753249425
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
Fahrradständer MERCURE, 6 Stellplätze, einseitig, feuerverzinkt.

Modul: 6 Stellplätze, einseitig. Ausführung: Feuerverzinkter Stahl. Struktur: Stahl, Pfosten Ø 76 mm, Vorderradhalterungen Ø 22 mm.

Ein einfacher und funktionaler Fahrradständer, der platzsparendes Abstellen von Fahrrädern ermöglicht.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Anzahl Stellplätze:
6 Stück
Gesamthöhe:
465 mm
Gesamtbreite:
2201 mm
Gesamttiefe:
374 mm
Befestigungsart:
Bodenplatte
Radabstand:
285 mm
Reifenbreite bis:
49 mm
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Reihenständer, Fahrrad-Zaunständer, Fahrradreihenparker, Spiralrohr-Fahrradständer, bogenparker einseitig, bogenparker, bogenparker 6er, PROCITY, 688722 49, Fahrradhalter, Fahrradparker, Fahrradständer, Velohalter, Veloparker, Veloständer, Zweiradständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 247,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,90*
€ 369,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,76*
€ 354,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 294,79*
€ 350,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,93*
€ 340,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,48*
€ 337,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,23*
€ 294,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.