Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradanlehnbügel KUBE, Stahl, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrradanlehnbügel KUBE
Fahrradanlehnbügel KUBE
Artikel-Nr.:
     103-688747
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     306496.GPRO
EAN/GTIN:
     4061753249647
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
Fahrradanlehnbügel KUBE, Stahl, grau.

Abmessungen: Breite 750 x Höhe 750 mm. Ausführung: Feuerverzinkt und lackiert nach unserer Farbpalette. Montage: Befestigung mit Verankerungsstäben (nicht inbegriffen).

Ein moderner Fahrradbügel, der mit oder ohne Gestaltungselement aus Holz angeboten wird. Die Konstruktion erleichtert die Befestigung der Fahrräder.

Weitere RAL-Farben auf Anfrage möglich.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt und lackiert
Gesamthöhe:
750 mm
Gesamtbreite:
750 mm
Gesamttiefe:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Anlehnsystem, Fahrradanlehnbügel, Reihenanlehnbügel, fahrradanlehnbügel breite 750 mm, anlehnbügel, PROCITY, 688747 49, Anlehnbügel für Fahrräder, Fahrradhalter, Fahrradparker, Fahrradständer, Veloanlehnbügel, Velohalter, Veloparker, Veloständer, Zweiradständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,23*
€ 364,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,73*
€ 350,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 291,77*
€ 347,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,14*
€ 335,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,69*
€ 334,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,25*
€ 289,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.