Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlehnbügel BÜROKLAMMER, Ø 50 mm, moosgrün.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anlehnbügel BÜROKLAMMER
Anlehnbügel BÜROKLAMMER
Artikel-Nr.:
     103-688768
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     201057.6005
EAN/GTIN:
     4061753249883
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
Anlehnbügel BÜROKLAMMER, Ø 50 mm, moosgrün.

Höhe über Boden: 870 mm. Struktur: Stahlrohr Ø 50 mm. Zum Einbetonieren.

Die Anlehnbügel sind eine wirtschaftliche, platzsparende und diskrete Radlehne für alle Zweiräder.

Weitere RAL-Farben auf Anfrage möglich.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt und lackiert
Anzahl Stellplätze:
1 Stück
Gesamthöhe:
1050 mm
Gesamtbreite:
300 mm
Gesamttiefe:
50 mm
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, Anlehnbügel, Anlehnparker, Fahrrad-Anlehn-Parkbügel, Fahrrad-Anlehnbügel, Fahrrad-Anlehnsystem, Fahrradanlehnbügel, Reihenanlehnbügel, büroklammer 50mm metall, anlehnbügel einbetonieren, anlehnbügel, PROCITY, 688768 49, Anlehnbügel für Fahrräder, Fahrradhalter, Fahrradparker, Fahrradständer, Veloanlehnbügel, Velohalter, Veloparker, Veloständer, Zweiradständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,86*
€ 128,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,25*
€ 122,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 102,22*
€ 121,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,77*
€ 119,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,11*
€ 111,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,13*
€ 96,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.