Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlehnbügel mit Querholm, Ø 50 mm, zum Einbetonieren, feuerverzinkt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anlehnbügel mit Querholm
Anlehnbügel mit Querholm
Artikel-Nr.:
     103-688778
Hersteller:
     PROCITY
Herst.-Nr.:
     204011
EAN/GTIN:
     4061753249951
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
Anlehnbügel mit Querholm, Ø 50 mm, zum Einbetonieren, feuerverzinkt.

Höhe über Boden: 850 mm. Struktur: Stahlrohr Ø 50 mm. Montage: Zum Einbetonieren.

An diesem Fahrradbügel bleiben die Schlösser in der Höhe.

Weitere RAL-Farben auf Anfrage möglich.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Farbe:
feuerverzinkt
Anzahl Stellplätze:
1 Stück
Höhe:
1030 mm
Breite:
700 mm
Tiefe:
50 mm
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Anlehnsystem, Fahrradanlehnbügel, Reihenanlehnbügel, anlehnbügel, PROCITY, 688778 49, Anlehnbügel für Fahrräder, Fahrradhalter, Fahrradparker, Fahrradständer, Veloanlehnbügel, Velohalter, Veloparker, Veloständer, Zweiradständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 100,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,25*
€ 119,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,52*
€ 116,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 96,54*
€ 114,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,85*
€ 111,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,04*
€ 107,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,07*
€ 91,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.