Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Späne-Kippmulde, Volumen 250 Liter, schwarzgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Späne-Kippmulde
Späne-Kippmulde
Artikel-Nr.:
     103-690546
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     690546
EAN/GTIN:
     4061753250261
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
Späne-Kippmulde, Volumen 250 Liter, schwarzgrau.

Öl- und wasserdicht. Leichtes Trennen von Feststoffen und Flüssigkeiten. Kippbar gelagerte Mulde mit Handgriff.

Kastenförmige Späne-Kippmulde mit niedriger Schüttkante und manueller Kippfunktion. Ideal für das Sammeln und Trennen von Spänen und Flüssigkeiten. Siebblech und Ablasshahn 1'' zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen. Kippbar gelagerte Mulde mit Handgriff. Grundrahmen mit Einfahrtaschen. Öl- und wasserdicht. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Abkippen.
Weitere Informationen:
Volumen:
0.25 m³
Traglast:
300 kg
Gesamtlänge:
1115 mm
Gesamtbreite:
590 mm
Gesamthöhe:
740 mm
Schüttkanthöhe:
430 mm
Ausführung Kippbehälter:
mit Einfahrtaschen
Weitere Suchbegriffe: Mulden-Kipper, Muldenkipper, Muldenkippwagen, Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, eurokraft kippwagen, kippwagen, kippwagen 250l, eurokraft pro, 690546 49, Kippcontainer, Spänebehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 591,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 714,10*
€ 849,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 688,70*
€ 819,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 681,82*
€ 811,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 664,14*
€ 790,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 639,90*
€ 761,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 591,26*
€ 703,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.