Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank, 1 Schrank, 1 Reinigungsschrank, anthrazitgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkbank
Werkbank
Artikel-Nr.:
     103-690819
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     453103 + 453106
EAN/GTIN:
     4061753250780
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Werkbank, 1 Schrank, 1 Reinigungsschrank, anthrazitgrau.

Preisgünstiger Systemarbeitsplatz mit Holzarbeitsplatte und Unterbauschränken. Schubladen auf kugelgelagerten Teleskopführungen 100% ausziehbar. Schubladentragkraft 35 kg. Ideal für Werkstatt, Lager und Produktion.

2 Unterbauschränke, jeweils HxBxT 910 x 680 x 460 mm, in pulverbeschichteter Stahlkonstruktion. Korpus lichtgrau RAL 7035, Fronten anthrazitgrau RAL 7016. Multiplex-Arbeitsplatte 36 mm stark. 1 Reinigungsschrank mit Tür inkl. Abfallklappe und Abroller für Putzpapierrollen. 1 Schublade Höhe 470 mm. 1 Flügeltürschrank inkl. 1 Fachboden.

Nutzen Sie unseren Montageservice. Näheres hierzu finden Sie unter Aufpreisartikel und Serviceleistungen.
Weitere Informationen:
Plattenbreite:
1360 mm
Plattentiefe:
460 mm
Plattenart:
Multiplex-Platte
Plattenstärke:
36 mm
Höhe:
910 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Frontfarbe:
anthrazitgrau RAL 7016
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, standardwerkbank lichtgrau, montagewerkbank, 690819 49, Schranksystem, Schranksysteme, Schrankwand, Schrankwände, Schubladenschrank, Schubladenschränke, Schubladenstock, Werkbank, Werkbänke, Werkstattausstattung, Werkstatt-Komplettangebot, Werkstatt-Komplettangebote, Werkstatt-Kompletteinrichtung, Werkstatt-Kompletteinrichtungen, Werkstattsystem, Werkstattsysteme, Werkstattsystemmöbel, Werkzeughängeschrank, Werkzeughängeschränke, Werkzeugschrank, Werkzeugschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 343,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,34*
€ 504,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,01*
€ 485,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 403,94*
€ 480,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,18*
€ 475,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,24*
€ 462,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,07*
€ 408,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.